| |
|
| Artikel-Nr.: C1363-Archer C60 Herst.-Nr.: Archer C60 EAN/GTIN: 6935364096755 |
| |
|
| | |
| TP-LINK AC1350Dual Band Router 802.11ac - Die nächste WLAN-Generation TP-Links Archer C60 arbeitet mit dem WLAN-AC-Standard 802.11ac. Dreimal schneller als beim WLAN-N-Standard wird eine Datenrate von bis zu 1,35 Gbit/s erreicht. Damit kann der Archer C60 auch bandbreitenintensive Anwendungen wie HD-Videostreaming und Onlinegaming unterbrechungsfrei bewältigen. Schnelles, simultanes Dualband-WLAN Der Archer C60 bietet simultane Dualband-WLAN-Verbindungen. Das 2,4 GHz Band mit 3*3-MIMO und einer Geschwindigkeit von 450 Mbit/s eignet sich bestens für tägliche Anwendungen wie E-Mailen, Surfen, Shoppen und Musik hören. Mit einer Geschwindigkeit von 867 Mbit/s auf dem 5 GHz Band, lassen sich anspruchsvolle Anwendungen wie HD-Videostreaming, Onlinegaming oder Videochats problemlos und ruckelfrei ausführen. Verbesserte Reichweite und Stabilität Drei 2,4- und zwei 5 GHz-Antennen sorgen bei dem Archer C60 für ein modernes und futuristisches Design. Diese externen Antennen optimieren zusätzlich das Dualband-WLAN indem sie die Reichweite vergrößern und Funklöcher eliminieren. Einfache Zugriffskontrolle Mit der Zugriffskontrolle können Sie die Rechte für bestimmte Nutzergruppen wie Kinder oder Mitarbeiter einschränken. Legen Sie fest, welche Geräte/ Personen sich zu welchen Zeiten mit dem Netzwerk verbinden dürfen und erstellen Sie Black- und Whitelists auf URL-Basis. Gastnetzwerk Mit der Gastnetzwerkfunktion können Sie Ihren Gästen einen Internetzugang bereitstellen, ohne Ihr lokales Netzwerk freizugeben zu müssen. Damit können Sie mit Ihrem Besuch einfach Daten austauschen, während Sie gleichzeitig Ihre privaten Dateien schützen. Makelloses Design Der Archer C60 überzeugt nicht nur mit seiner Hardware. Mit seinem eleganten Design und seiner Form passt das Gerät auch optisch in Ihr Zuhause. Einfache Einrichtung und Bedienung Dank der intuitiven Weboberfläche und der Tether-App lässt sich der Archer C60 in wenigen Minuten einrichten. Die App ermöglicht dabei einfaches Netzwerkmanagement wie z.B. Einrichten von Zugangsbeschränkungen zu jeder Zeit über jedes Android- und iOS-Gerät. Hauptmerkmale - Simultanes Dualband-WLAN: Bis zu 450 Mbit/s auf 2,4 GHz und 867 Mbit/s auf 5 GHz
- Der neue AC-Standard ermöglicht Ihnen die bestmögliche Performance auf allen Geräten
- Drei 2,4- und zwei 5 GHz-Antennen sorgen für eine verbesserte Reichweite
- Die fortschrittliche Software ermöglicht viele Funktionen wie Gastnetzwerk und Zugriffskontrolle
- Einfache Verwaltung und Steuerung mit TP-Links Tether-App
HARDWARE-FUNKTIONEN - Schnittstelle:
- 4 10/100Mbps-LAN-Ports
- 1 10/100Mbps-WAN-Port
- Taste:
- Antenne:
- 3 2,4GHz-Antennen
- 2 5GHz-Antennen
- Externe Spannungsversorgung:12V/1A Gleichspannung
- Abmessungen (B*T*H):230mm*144mm*37mm
WLAN-FUNKTIONEN - WLAN-Standards:
- IEEE802.11ac/n/a (5GHz)
- IEEE802.11b/g/n (2,4GHz)
- WLAN-Geschwindigkeiten:
- 450Mbps (2,4GHz)
- 867Mbps (5GHz)
- Frequenz:
- 2,4..2,5GHz
- 5,15..5,25GHz
- Sendeleistung:
- CE:
- max. 20dBm (2,4GHz)
- max. 23dBm (5GHz)
- WLAN-Modi:
- WLAN-Router
- WDS (Vier-Adress-Format)
- WDS (AP+APC)
- WLAN-Sicherheit:
- WEP
- WPA/WPA2
- WPA-PSK/WPA2-PSK
SOFTWARE-FUNKTIONEN - Quality of Service:
- WAN-Typ:
- Dynamische und Statische IP-Adresse
- PPPoE
- PPTP(Dualzugriff)
- L2TP(Dualzugriff)
- BigPond
- Verwaltung:
- Zugriffskontrolle
- Lokale Verwaltung Fernwartung
- DHCP:
- Server
- Client
- DHCP-Clientliste
- Adressreservierung
- VPN-Passthrough:
- Zugriffskontrolle:
- Kindersicherung
- Lokale Verwaltung
- Hostliste
- Zeitplan
- Zugriffskontrollregeln
- Protokolle:
- Gastnetz:
- 1x auf 2,4GHz
- 1x auf 5GHz
SONSTIGES - Zertifizierung:
- Verpackungsinhalt:
- AC1350-Dualband-Gigabit-WLAN-Router Archer C60
- Spannungsadapter
- Ethernetkabel
- Schnellinstallationsanleitung
- Umgebung:
- Betriebstemperatur: 0°C..40°C
- Lagertemperatur: -40°C..70°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 10%..90%, nicht kondensierend
- Lagerfeuchtigkeit: 5%..90%, nicht kondensierend
- Betriebssystem:
- Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
- MAC OS, NetWare, UNIX or Linux
Weitere Informationen: | | Garantie: | 3 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wlan router, Wireless AC Range Extender, TP-LINK, tplink, AC, Repeater, Dualband, simultan |
| | |
| |