Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK Archer C2 AC750 Dualband Gigabit Router (2,4 GHz & 5 GHz,750Mbps,1x USB 2.0) - IPv6 ready!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK Archer C2 AC750 Dualband Gigabit Router (2,4 GHz & 5 GHz,750Mbps,1x USB 2.0) - IPv6 ready! Bild 1
TP-LINK Archer C2 AC750 Dualband Gigabit Router (2,4 GHz & 5 GHz,750Mbps,1x USB 2.0) - IPv6 ready! Bild 1
TP-LINK Archer C2 AC750 Dualband Gigabit Router (2,4 GHz & 5 GHz,750Mbps,1x USB 2.0) - IPv6 ready! Bild 2
TP-LINK Archer C2 AC750 Dualband Gigabit Router (2,4 GHz & 5 GHz,750Mbps,1x USB 2.0) - IPv6 ready! Bild 3
TP-LINK ARCHER C2 AC750 Dualband Gigabit Router (2,4 GHz & 5 GHz,750Mbps,1x USB 2.0) - IPv6 ready!
TP-LINK ARCHER C2 AC750 Dualband Gigabit Router (2,4 GHz & 5 GHz,750Mbps,1x USB 2.0) - IPv6 ready!
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-Archer C2
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Archer C2
EAN/GTIN:
     6935364050962
Datenblatt
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router

802.11ac - Die nächste WLAN-Generation

TP-LINKs Archer C2 ist mit dem WLAN-Standard der nächsten Generation ausgerüstet ? 802.11ac, der kompatibel zu 802.11n ist, jedoch eine 3mal höhere Datenrate erreicht. Dies macht den Archer C2 zum idealen Router für HD-Videostreaming, Online-Gaming und andere bandbreitenintensive Anwendungen.

750Mbps-Dualband-Verbindungen für verzögerungsfreies Arbeiten und Entertainment

Der Archer C2 arbeitet sowohl auf dem 2,4- als auch auf dem 5GHz-Band und stellt damit eine unglaubliche WLAN-Performance sicher. Dieser Simultanbetrieb ermöglicht Ihnen die Flexibilität zweier dedizierter WLANs, denen Sie verschiedene Zwecke zuweisen können: E-Mailen, Chatten und Surfen auf 2,4GHz und gleichzeitiges Onlinegaming und HD-Videostreaming auf dem weniger frequentierten 5GHz-Band.

Stabiles WLAN-Signal und beste Abdeckung

Mit den zwei externen abnehmbaren Antennen des C2 können hohe Geschwindigkeiten auch über große Distanzen aufrecht erhalten werden. Damit steigen Abdeckung und Zuverlässigkeit weiter an, sodass Sie überall in Ihrem Zuhause von einem stabilen WLAN-Signal profitieren können.

Gigabit-Ethernet-Verbindungen für höchste Übertragungsgeschwindigkeiten

Mit einem Gigabit-WAN-Port und vier Gigabit-LAN-Ports ist Ihr Netz bis zu 10-mal so schnell wie mit Standard-Ethernet. So ist der Archer C2 in der Lage, Ihnen ein schnelles und robustes Netz aufzubauen.

Multifunktions-USB-Port für Speichermedien und Drucker

Über den USB2.0-Port des Archer C2 können Sie Drucker, Dateien und Multimedia in Ihrem lokalen Netz freigeben. Dank integriertem FTP-Server können Sie auch von unterwegs über das Internet auf Ihre Dateien zugreifen.

Gastnetzwerk

Der Gastzugang erlaubt Ihren Gästen sicheren WLAN-Zugriff über Ihren Router, ohne dass Sie Ihr lokales Netz freigeben müssen.

Zugriffskontrolle/ Kindersicherung

Mit Hilfe der Zugriffskontrolle können Eltern oder Administratoren die Nutzungsrechte von Kindern oder Mitarbeitern einschränken.

Einfache Einrichtung

Auf der beiliegenden CD finden Sie TP-LINKs Konfigurationsprogramm, mit dem Sie Ihren Router innerhalb weniger Minuten einsatzbereit machen.

IPv6-Unterstützung

Der Archer C2 unterstützt die neue IP-Generation, das Internetprotokoll Version 6 (IPv6), das Ihnen neue Funktionalitäten bietet.

Weitere Informationen:
WLAN-DATENRATE:
2.4GHz: 300Mbps | 5 GHz: 433Mbps | Gigabit-Ethernet
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: WLAN Router, Wireless Lan Router, tp link wlan router, dsl router, WLAN-Router, Dual-Band Router, Dualband Router, TP-LINK, tplink
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.