Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer AXE5400 Tri-Band Gigabit Wi-Fi 6E Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer AXE5400 Tri-Band Gigabit Wi-Fi 6E Router
TP-Link Archer AXE5400 Tri-Band Gigabit Wi-Fi 6E Router
TP-Link Archer AXE5400 Tri-Band Gigabit Wi-Fi 6E Router
TP-Link Archer AXE5400 Tri-Band Gigabit Wi-Fi 6E Router
TP-Link Archer AXE5400 Tri-Band Gigabit Wi-Fi 6E Router
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER AXE75
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER AXE75
EAN/GTIN:
     4897098687482
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Erreichen neuer Leistungsspitzen

WiFi 6E: Eine freiere und schnellere Zukunft
Mit WiFi 6E wird das brandneue 6-GHz-Band ohne Überschneidungen oder Störungen durch andere Bänder und ältere Geräte eingeführt. Dies bedeutet eine überlastungsfreie Frequenz, die mehr Bandbreite, höhere Geschwindigkeit und geringere Latenzzeiten bietet.

Maximieren Sie die Geschwindigkeiten all Ihrer Geräte
Der Archer AXE75 bietet WiFi-Geschwindigkeiten von bis zu 5400 Mbit/s, sodass Ihre Geräte mit voller Geschwindigkeit arbeiten können. Genießen Sie flüssiges 4K/8K-Streaming, immersives AR/VR-Gaming und blitzschnelle Downloads.

Mehr RAM, bessere Verarbeitung
Dank des fortschrittlichen Chipsatzes und des großen Arbeitsspeichers erleben Sie schnelle Verbindungen mit minimaler Latenz auch bei hoher Belastung. Jeder Klick und jedes Tippen auf Ihrem Laptop oder Telefon wird schneller beantwortet.

Mehr verbinden Schnell bleiben
Die Anzahl der heutigen IoT-Geräte stellt höhere Anforderungen an das Heim-WiFi. Der Archer AXE75 macht Ihr Heimnetzwerk mit einer höheren Kapazität von bis zu 200+ Geräten zukunftssicher. OFDMA und andere fortschrittliche Technologien reduzieren das Durcheinander in Ihren Frequenzbändern und eliminieren Latenz und Jitter.

WiFi-Abdeckung in Ihrem gesamten Haus
6× Hochleistungsantennen verstärken die WiFi-Signale in Ihrem gesamten Haus. Die Beamforming-Technologie erkennt Geräte und konzentriert die Signale auf sie, insbesondere auf bisher schwer zugängliche Bereiche.

USB 3.0
Geben Sie Dateien mit einem externen Laufwerk für angeschlossene Geräte frei. Oder erstellen Sie Ihren eigenen persönlichen Cloud-Speicher für einfachen, sicheren Zugriff von überall.

TP-Link OneMesh™
Flexibler Aufbau von Whole Home WiFi mit Archer AXE75
OneMesh™ ist eine einfache Möglichkeit, ein Mesh-Netzwerk mit einem einzigen WiFi-Namen für eine nahtlose Abdeckung des gesamten Hauses zu bilden. Schließen Sie einfach einen OneMesh™ Range Extender an einen OneMesh™ Router an. Kein Suchen mehr nach einer stabilen Verbindung.

WiFi Dead Zone Killer
Beseitigung schwacher Signalbereiche mit WiFi-Abdeckung für das ganze Haus

Intelligentes Roaming
Ununterbrochenes Streaming, wenn Sie sich in Ihrem Haus bewegen

Ein WiFi Name
Kein Wechsel der WiFi-Netzwerknamen mehr

Vereinheitlichte Verwaltung
Verwalten Sie Ihr gesamtes Heim-WiFi vom zentralen Knotenpunkt aus über die Tether-App/Web-UI

TP-Link HomeShield:
Erweiterte Sicherheit für Ihre alltäglichen Geräte
Mit TP-Link HomeShield genießen Sie fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, die eine sichere Umgebung schaffen, die die Daten und die Privatsphäre Ihrer Familie und Ihres Netzwerks schützt.

Heimnetzwerk-Scanner
Netzwerk-Scanner in Echtzeit zur Erkennung potenzieller Bedrohungen und Sicherheitsprobleme.

Elterliche Kontrolle
Verwalten Sie Ihre Online-Zeit und blockieren Sie unangemessene Inhalte, damit Ihre Familie online sicher ist.

Qualität der Dienste
Weisen Sie Ihren Lieblingsgeräten die schnellsten Verbindungen zu, um eine optimale Leistung zu erzielen.

WPA3: Stärkere Sicherheit für Ihr Netzwerk
Das neueste WiFi-Sicherheitsprotokoll, WPA3, bietet neue Funktionen zur Verbesserung der Cybersicherheit in privaten Netzwerken. Eine sicherere Verschlüsselung bei der WiFi-Passwortsicherheit und ein verbesserter Schutz gegen Brute-Force-Angriffe sorgen für den Schutz Ihres Heimnetzwerks.

Einfache Einrichtung und Verwendung
Egal, ob Sie die intuitive Tether-App oder die leistungsstarke Weboberfläche von TP-Link bevorzugen, Sie können Ihren Archer AXE75 in wenigen Minuten einrichten. Mit der Tether-App können Sie die Netzwerkeinstellungen von jedem Android- oder iOS-Gerät aus verwalten.

Schützen Sie Ihre Kinder
Sperren Sie ungeeignete Inhalte für Ihre Kinder, und legen Sie eine Zeitspanne für bessere Online-Gewohnheiten fest.

Benachrichtigung über neue Verbindungen
Sie werden über Ihr Telefon benachrichtigt, wenn neue Geräte eine Verbindung herstellen. Schalten Sie alle verdächtigen Verbindungen ab und blockieren Sie sie. So einfach ist das.

Einfaches Firmware-Upgrade
Sind Sie es leid, Firmware zu aktualisieren? OTA-Updates ermöglichen einfache Firmware-Upgrades mit einem Klick im Verwaltungsbereich. Um Ihre Sicherheit und Funktionen immer auf dem neuesten Stand zu halten, schalten Sie einfach den automatischen Zeitplan ein.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
Wandmontage:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung, WAN, WLAN
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3
Firewall:
Ja | SPI Firewall
Gastzugang:
Ja
Zugriffkontrollliste:
Ja
DoS Attacken Prävention:
Ja
DDoS-Schutz:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
URL-Filterung:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
WLAN-Band:
Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):
5400 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
2402 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband):
2402 Mbit/s
Web-basiertes Management:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Drahtlose Statistik:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
2500 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n
Portweiterleitung:
Ja
Port-Auslösung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz):
1
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz):
1
Unterstützung von Samba (Speicher):
Ja
Integrierter FTP-Server:
Ja
VPN-Server:
OpenVPN Server
Medien-Server:
Ja
VPN-Passthrough:
Ja
VPN Unterstützung:
OpenVPN Server PPTP VPN Server L2TP VPN Server
Energiequelle:
Gleichstrom
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
2.5 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
5
USB Anschluss:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Breite:
272.5 mm
Tiefe:
147.2 mm
Höhe:
49.2 mm
Konformitätsbescheinigungen:
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verpackungsbreite:
328 mm
Verpackungstiefe:
265 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Paketgewicht:
1530 g
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1700 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Upgradefähige Firmware:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Anzahl der Antennen:
6
Entfernbare Antennen:
Ja
Sendeleistung:
FCC: ≤29dBm (2.4 GHz), ≤28dBm (5 GHz), ≤22dBm (6 GHz) CE: ≤17dBm (2.4 GHz), ≤27dBm (5 GHz), ≤20dBm (6 GHz) dBmW
Ethernet-WAN:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4, IPv6
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 158,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.