Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
TP-Link Archer AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
TP-Link Archer AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
TP-Link Archer AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
TP-Link Archer AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER AX73
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER AX73
EAN/GTIN:
     6935364010263
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
SCHNELLER. COOLER. SICHERER.
AX5400 Dual-Band 6-Stream
Gigabit Wi-Fi 6 Router

Wi-Fi 6 verbessert alles
Die neueste Generation der Wi-Fi-Technologie bietet schnellere Geschwindigkeiten, weniger Verzögerung und höhere Kapazität und ermöglicht mehr gleichzeitige Verbindungen in Ihrem Heimnetzwerk.

Warp-Geschwindigkeit für reibungsloses 8K-Streaming
Drastisch verbesserte Geschwindigkeiten ermöglichen Streaming, schnelles Herunterladen und Spielen gleichzeitig.
Steigen Sie auf 5 GHz mit voller Geschwindigkeit, um mehrere 8K-Videos ohne Verzögerung zu streamen.

Umfangreiche WLAN-Abdeckung mit fortschrittlicher Technologie
Genießen Sie stabile Wi-Fi-Verbindungen, sogar in der Küche und im Schlafzimmer. High-Power-FEM, 6×-Antennen, Beamforming und 4T4R-Strukturen passen die WLAN-Abdeckung perfekt an Ihr Zuhause an und konzentrieren die Signalstärke auf Ihre Geräte.

Verbinden Sie mehr als 200 Geräte
Verarbeiten Sie mühelos Dutzende von Geräten, die gleichzeitig streamen und spielen - OFDMA und MU-MIMO machen Ihr Heimnetzwerk zukunftssicher, indem sie eine größere Kapazität für den Anschluss von mehr Geräten bieten.

OFDMA
Ermöglicht es verschiedenen Geräten, einen Übertragungsstrom gemeinsam zu nutzen, wodurch die Effizienz erhöht wird.

MU-MIMO
Überträgt Daten gleichzeitig mit mehreren Streams an verschiedene Geräte.

Entwickelt, um cool zu sein
Das schräge Rechteck auf dem skalierten Panzerungsdesign bietet eine zeitgemäße Ästhetik. Das Entlüftungsdesign nimmt 167 cm² (25 in²) seiner Oberfläche ein, um die Wärmeableitung zu verbessern und die volle Leistung der gesamten Maschine freizusetzen.

TP-Link HomeShield:
Erweiterte Sicherheit für unbegrenzte Clients
HomeShield schützt alle angeschlossenen Clients vor DDoS, bösartigen Websites und dem Eindringen in Ports und sorgt so für eine sichere Netzwerkumgebung für Ihre Daten und Ihre Privatsphäre.

Verbesserte IoT-Sicherheit
HomeShield identifiziert IoT-Geräte, einschließlich Kameras und Sprachassistenten, um alle potenziellen Sicherheitslücken zu blockieren und Ihre Privatsphäre zu schützen.

DDoS-Angriffsprävention
HomeShield zeichnet abnormalen eingehenden Datenverkehr auf, und das Gerät blockiert automatisch Anfragen von eingetragenen IPs.

Robuste Kindersicherung
Verwalten Sie die Online-Zeit und blockieren Sie unangemessene Inhalte, um Ihre Familie online zu schützen.

Führende Sicherheit von Avira®
Avira, ein preisgekröntes Technologieunternehmen, auf das sich 500 Millionen Benutzer verlassen, unterstützt HomeShield und aktualisiert es kontinuierlich, um sicherzustellen, dass Ihr Netzwerk sorglos bleibt.

TP-Link OneMesh ™:
Mit Archer AX73 können Sie flexibel WLAN für das ganze Haus erstellen
Möchten Sie ein Wi-Fi-Netzwerk für das ganze Haus bauen? Archer AX73 unterstützt OneMesh, um eine nahtlose Abdeckung für das gesamte Haus zu gewährleisten und Lücken und Verzögerungen beim Wechseln zwischen Signalen zu vermeiden.

Einfache Einrichtung und Verwendung
Unabhängig davon, ob Sie die intuitive Tether-App oder die leistungsstarke Weboberfläche bevorzugen, können Sie Ihren Archer AX73 in wenigen Minuten einrichten. Mit der Tether-App können Sie Netzwerkeinstellungen von jedem Android- oder iOS-Gerät aus verwalten.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tragbarer Router
Produktfarbe:
Schwarz
Ein-/Ausschalter:
Ja
Ursprungsland:
Malaysia
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
Firewall:
Ja
Zugriffkontrollliste:
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI):
Ja
DoS Attacken Prävention:
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
Filterung:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):
5400 Mbit/s
WLAN-Standards:
Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
4804 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
574 Mbit/s
Modulation:
1024-QAM, OFDM
Web-basiertes Management:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
MU-MIMO-Technologie:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Portweiterleitung:
Ja
Port-Auslösung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz):
1
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz):
1
Unterstützung von Samba (Speicher):
Ja
Integrierter FTP-Server:
Ja
Medien-Server:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
2.5 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
USB Anschluss:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Breite:
272.5 mm
Tiefe:
147.2 mm
Höhe:
49.2 mm
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verpackungsbreite:
124 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Verpackungshöhe:
38 mm
Paketgewicht:
800 g
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1500 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
3
Upgradefähige Firmware:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Anzahl der Antennen:
6
Ethernet-WAN:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Client:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4, IPv6
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 105,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.