Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
TP-Link Archer AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
TP-Link Archer AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
TP-Link Archer AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
TP-Link Archer AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER AX53
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER AX53
EAN/GTIN:
     4897098683088
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
„Die nächste Welle der Heimkonnektivität“

AX3000 Gigabit Wi-Fi 6 Router

Die nächste WLAN-Generation steht vor der Tür
Wi-Fi 6 (802.11ax) könnte sich als der bedeutendste Fortschritt in der WLAN-Entwicklung herausstellen und einen enormen Geschwindigkeits- und Gesamtkapazitätsschub liefern. Die Akzeptanz von Wi-Fi 6 durch den Mainstream rückt immer näher, da immer mehr AX-Clients verfügbar sind. Es ist der richtige Zeitpunkt, um Ihren Router auf die neueste WLAN-Generation zu aktualisieren!

Blitzschnelle Gigabit-Geschwindigkeit kann nicht warten
Es gibt keinen Grund, mit dem Kauf eines Wi-Fi 6-Routers zu zögern, wenn Sie die Geschwindigkeit, die er bietet, bereits voll ausnutzen können. Mit einer Bandbreite von 160 MHz und 1024-QAM liefert Archer AX53 echte Gigabit-Geschwindigkeiten von bis zu 3 Gbit/s. Genießen Sie schnelleres Streaming und Gaming wie nie zuvor. Angetrieben von einer leistungsstarken Dual-Core-CPU ermöglicht dieser voll ausgestattete Gigabit-WLAN-6-Router die reibungslose gleichzeitige Ausführung zahlreicher bandbreitenintensiver Aufgaben. Ich

Erweiterte Abdeckung in Ihrem gesamten Zuhause
Vier externe High-Gain-Antennen und die Beamforming-Technologie sorgen für ein starkes, zuverlässiges WLAN im ganzen Haus.

TP-Link HomeShield:
Erweiterte Sicherheit für Ihre Alltagsgeräte
Genießen Sie mit TP-Link HomeShield erweiterte Sicherheitsfunktionen, die eine sichere Umgebung bieten, die die Daten und Privatsphäre Ihrer Familie und Ihres Netzwerks schützt.

Heimnetzwerk-Scanner
Echtzeit-Netzwerkscanner zur Erkennung potenzieller Bedrohungen und Sicherheitsprobleme.

Kindersicherung
Verwalten Sie die Online-Zeit und blockieren Sie unangemessene Inhalte, damit Ihre Familie online sicher ist.

Servicequalität
Weisen Sie Ihren Lieblingsgeräten die schnellsten Verbindungen für Spitzenleistung zu.

TP-Link OneMesh™ ermöglicht
flexibel das gesamte Heim-WLAN
Möchten Sie ein WLAN für das ganze Haus aufbauen? Archer AX53 unterstützt OneMesh, um eine nahtlose Abdeckung im gesamten Haus zu gewährleisten und Einbrüche und Verzögerungen beim Wechsel zwischen Signalen zu vermeiden.

WPA3 – Die nächste Stufe der Cybersicherheit
Das neueste WLAN-Sicherheitsprotokoll WPA3 bietet neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Cybersicherheit in persönlichen Netzwerken. Sicherere Verschlüsselung bei der WLAN-Passwortsicherheit und verbesserter Schutz vor Brute-Force-Angriffen sorgen für den Schutz Ihres Heim-WLANs.

Einfache Einrichtung und Verwendung
Egal, ob Sie die intuitive Tether-App oder die leistungsstarke Weboberfläche von TP-Link bevorzugen, Sie können Ihren Archer AX53 in wenigen Minuten einrichten.
Mit der Tether-App können Sie Netzwerkeinstellungen von jedem Android- oder iOS-Gerät aus verwalten.

Schützen Sie Ihre Kinder
Blockieren Sie unangemessene Inhalte für Ihre Kinder und passen Sie einen Zeitraum für bessere Online-Gewohnheiten an.

Benachrichtigung über neue Verbindung
Sie werden von Ihrem Telefon benachrichtigt, wenn sich neue Geräte verbinden. Lösen Sie alle verdächtigen Verbindungen und blockieren Sie sie. So einfach ist das.

Einfaches Firmware-Upgrade
Haben Sie es satt, die Firmware zu aktualisieren? OTA-Updates ermöglichen einfache Firmware-Upgrades mit einem Klick im Management-Panel. Um Ihre Sicherheit und Funktionen immer auf dem neuesten Stand zu halten, schalten Sie einfach den automatischen Zeitplan ein.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
Firewall:
Ja
DoS Attacken Prävention:
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
Filterung:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):
2402 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
2402 Mbit/s
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Intelligente Netztechnik:
Ja
Unterstützter Browser:
Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Portweiterleitung:
Ja
Port-Auslösung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz):
1
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz):
1
VPN-Server:
OpenVPN, PPTP VPN
Energiequelle:
Gleichstrom
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
2 A
Externes Netzteil:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Breite:
260.2 mm
Tiefe:
135 mm
Höhe:
41.6 mm
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
73 mm
Paketgewicht:
720 g
Eingebauter Prozessor:
Ja
Anzahl Prozessorkerne:
2
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Anzahl der Antennen:
4
Ethernet-WAN:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4, IPv6
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.