Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AX1800 Dualband Wi-Fi 6 Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AX1800 Dualband Wi-Fi 6 Router
TP-Link AX1800 Dualband Wi-Fi 6 Router
TP-Link AX1800 Dualband Wi-Fi 6 Router
TP-Link AX1800 Dualband Wi-Fi 6 Router
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER AX20
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER AX20
EAN/GTIN:
     6935364085209
Suchbegriffe:
DECT Router
DSL Router
Router
WLAN Router
Entdecken Sie die neue Ära des WLANs
AX1800 Dualband- WLAN-6-Router


Schnellere Geschwindigkeiten. Weitere angeschlossene Geräte.
Leistungsstarke Verarbeitung.


Wi-Fi 6 aktualisiert alles
Die neueste Generation der Wi-Fi-Technologie bietet schnellere Geschwindigkeiten, weniger Verzögerung und höhere Kapazität und ermöglicht mehr gleichzeitige Verbindungen in Ihrem Heimnetzwerk.

Dual-Band Wi-Fi 6 Bis zu 1,8 Gbit/s
Jede Anwendung fühlt sich flüssiger an, mit drastisch verbesserten WLAN-Geschwindigkeiten. Sowohl das 2,4-GHz-Band als auch das 5-GHz-Band werden auf die neueste Generation aktualisiert - perfekt für 4K-Streaming, Online-Spiele und schnelles Herunterladen.

Umfassende WLAN-Abdeckung mit fortschrittlichen Technologien
Die Beamforming-Technologie, das unabhängige Front-End-Modul und vier High-Gain-Antennen passen zusammen die Wi-Fi-Abdeckung an Ihr Zuhause an und konzentrieren die Signalstärke auf Ihre Geräte.

Mehr verbinden,
schnell bleiben

Sie können problemlos Dutzende von Geräten gleichzeitig streamen und spielen - OFDMA- und MU-MIMO-Technologie sorgen zusammen für zukunftssichere Heimnetzwerke, indem sie mehr Kapazität für den Anschluss weiterer Geräte bieten.

OFDMA
Ermöglicht es verschiedenen Geräten, einen Übertragungsstrom gemeinsam zu nutzen, wodurch die Effizienz erhöht wird.

MU-MIMO
Überträgt Daten gleichzeitig mit mehreren Streams an verschiedene Geräte.

Vielseitige Konnektivität

Einfache Dateifreigabe
Teilen Sie Musik, Filme und Dokumente einfach auf jedem Gerät in Ihrem Heimnetzwerk.

Volle Gigabit-Ports
Stellen Sie über ein kabelgebundenes Netzwerk eine Verbindung zu Ihren Geräten her, um eine robuste Stabilität zu gewährleisten.

WPA3 - Neue Stufe der Cybersicherheit
Das neueste Wi-Fi-Sicherheitsprotokoll, WPA3, bietet neue Funktionen zur Verbesserung der Cybersicherheit in persönlichen Netzwerken. Eine sicherere Verschlüsselung für die Sicherheit von WLAN-Passwörtern und ein verbesserter Schutz vor Brute-Force-Angriffen schützen zusammen Ihr WLAN zu Hause.

TP-Link OneMesh ™:
Erstellen Sie flexibel ein WLAN für das ganze Haus
OneMesh ™ ist eine einfache Möglichkeit, ein Mesh-Netzwerk mit einem einzigen WLAN-Namen für eine nahtlose Abdeckung des gesamten Hauses zu bilden. Schließen Sie einfach einen OneMeshTM Repeater an einen OneMesh ™ -Router an. Keine Suche mehr nach einer stabilen Verbindung.

WLAN Tote-Zonen Killer
Beseitigen Sie schwache Signalbereiche mit WLAN-Abdeckung für das ganze Haus

Intelligentes Roaming
Ununterbrochenes Streaming, wenn Sie sich in Ihrem Zuhause bewegen

Ein WLAN-Name
Kein Wechseln der WLAN-Netzwerknamen mehr

Einheitliches Management
Verwalten Sie das WLAN zu Hause, indem Sie den zentralen Knoten über die Tether-App / Web-Benutzeroberfläche verwalten

Genießen Sie ein Mesh-Netzwerk mit Ihrem vorhandenen Router
Willst du ein Mesh-Netzwerk? Überlegen Sie, ob Sie Ihren vorhandenen Router ersetzen und ein Mesh-Set kaufen möchten?
TP-Link OneMesh ™ löst Ihr Dilemma.

Einfache Einrichtung und Verwendung
Unabhängig davon, ob Sie die intuitive Tether-App oder die leistungsstarke Weboberfläche bevorzugen, können Sie Ihren Archer AX20 in wenigen Minuten einrichten. Mit der Tether-App können Sie Netzwerkeinstellungen von jedem Android- oder iOS-Gerät aus verwalten.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung, WAN, WLAN
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Gastzugang:
Ja
Zugriffkontrollliste:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
URL-Filterung:
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
NAT Funktionalität:
Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
Kompatible Betriebssysteme:
Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux
Mindestsystemvoraussetzungen:
Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser Cable or DSL Modem Subscription with an internet service provider (for internet access)
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):
1800 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
1201 Mbit/s
Web-basiertes Management:
Ja
Web-basierter Einstellungsassistent:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Vollduplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Portweiterleitung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Statische Route:
Ja
Energiequelle:
AC
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1.5 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Breite:
260.2 mm
Tiefe:
135 mm
Höhe:
38.6 mm
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
73 mm
Paketgewicht:
890 g
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1500 MHz
Zertifizierung:
FCC, CE, RoHS
Antennen-Design:
Extern
Ethernet-WAN:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, dsl router
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 92,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.