Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB Italienisch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB Italienisch Grau
CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB Italienisch Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-JK-A0100IT-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-A0100IT-0
EAN/GTIN:
     4025112084638
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
  • Intelligente, kabelgebundene Security-Tastatur mit integriertem Chipkarten-Terminal.
    - Sichere PIN-Eingabe (Klasse-2-Leser).
    - PC/SC Smartcard Leser.
    - Protokolle: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10.
    - EMV 2000 Level 1 zugelassen.
    - CCID kompatibel.
    - Lesen/Schreiben von ISO 7816 konformen Smartcards.
    - Unterstützt Firmware-Update im Feld (durch Flash-Controller).
    - Flaches Design, niedrige Chipkarten-Kontaktiereinheit.
    - Erfüllt die Anforderungen gemäß FIPS-201 (laufendes Zulassungsverfahren).
    - DE-Version mit DIN/GS-konformen Layout.
    - Treiber-Unterstützung für Windows/MacOS-X/Linux.
    - Einhandbedienbarkeit des Chipkarten-Moduls.
    - DE-Version erfüllt BGI-650 Leitfaden für Ergonomie.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
458 x 188 x 46 mm
Tastaturgewicht:
840 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
100 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatursprache:
Italienisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
109
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Smartcard-Leser:
Ja
Zertifizierung:
cURus, VDE GS, c-tick, VCCI, CE, FCC
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
472 mm
Verpackungstiefe:
232 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
1150 g
Kabellänge:
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.