Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB AZERTY Französisch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB AZERTY Französisch Grau
CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB AZERTY Französisch Grau
CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB AZERTY Französisch Grau
CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB AZERTY Französisch Grau
CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB AZERTY Französisch Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-JK-A0100FR-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-A0100FR-0
EAN/GTIN:
     4025112084652
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
  • Intelligente, kabelgebundene Security-Tastatur mit integriertem Chipkarten-Terminal
    - Sichere PIN-Eingabe (Klasse-2-Leser)
    - PC/SC Smartcard Leser
    - Protokolle: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
    - EMV 2000 Level 1 zugelassen
    - CCID kompatibel
    - Lesen/Schreiben von ISO 7816 konformen Smartcards
    - Flaches Design, niedrige Chipkarten-Kontaktiereinheit
    - Erfüllt die Anforderungen gemäß FIPS-201
    - DE-Version mit DIN/GS-konformen Layout
    - Treiber-Unterstützung für Windows/MacOS-X/Linux
    - Einhandbedienbarkeit des Chipkarten-Moduls
    - DE-Version erfüllt BGI-650 Leitfaden für Ergonomie
    - Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
458 x 188 x 46 mm
Tastaturgewicht:
840 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
100 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
AZERTY
Tastatursprache:
Französisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
109
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Smartcard-Leser:
Ja
Zertifizierung:
cURus, VDE GS, c-tick, VCCI, CE, FCC, FIPS 201
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
472 mm
Verpackungstiefe:
232 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
1150 g
Kabellänge:
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.