Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-JK-A0100EU-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-A0100EU-0
EAN/GTIN:
     4025112083501
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
458 x 188 x 46 mm
Tastaturgewicht:
840 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
100 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
109
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
4
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Smartcard-Leser:
Ja
Zertifizierung:
cURus, VDE GS, c-tick, VCCI, CE, FCC, FIPS 201
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
472 mm
Verpackungstiefe:
232 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
1150 g
Kabellänge:
1.8 m
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.