Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KW 9100 SLIM Tastatur Universal RF Wireless + Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY KW 9100 SLIM Tastatur Universal RF Wireless + Bluetooth Schwarz
CHERRY KW 9100 SLIM Tastatur Universal RF Wireless + Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JK-9100CS-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-9100CS-2
EAN/GTIN:
     4025112097140
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Die CHERRY KW 9100 SLIM sieht nicht nur unglaublich gut aus, sondern bietet darüber hinaus zahlreiche Extras, modernste Technik und höchste Verarbeitungsqualität
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 85 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
440 x 130 x 15 mm
Tastaturgewicht:
675 g
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium
Akku-/Batteriekapazität:
650 mAh
Receiver enthalten:
Ja
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H):
19 x 14.5 x 6.5 mm
Receivergewicht:
2 g
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry SX
Tastatur - Tastenanzahl:
108
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Frequenzband:
2.4 - 2.4835 GHz
Zertifizierung:
CE, FCC, UKCA, China RoHS
Verpackungsbreite:
528 mm
Verpackungstiefe:
166.5 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
1000 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Kabellänge:
1.2 m
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.