Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY STREAM KEYBOARD, Kabelgebundene Tastatur, hellgrau, USB (QWERTZ - DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY STREAM KEYBOARD, Kabelgebundene Tastatur, hellgrau, USB (QWERTZ - DE)
CHERRY STREAM KEYBOARD, Kabelgebundene Tastatur, hellgrau, USB (QWERTZ - DE)
Artikel-Nr.:
     854-CHEJK8500G
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-8500DE-0
EAN/GTIN:
     4025112090165
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Geräuschlose Tastatur
Lautlose Tastatur
Leise Tastatur
CHERRY steht für höchste Ansprüche an Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und unvergleichliches Tippgefühl. Das CHERRY STREAM KEYBOARD verbessert was schon Millionen zufriedene Anwender beim Vorgängermodell schätzten. Der Klassiker wird in ein neues Zeitalter gehoben.

Gerade im Büroumfeld werden Eingabegeräte als tägliche Weggefährten stundenlang eingesetzt. Hier setzt das STREAM KEYBOARD Maßstäbe und hat das Potential zur absoluten Lieblingstastatur.

Die Mixtur aus konventionellem Design, einer Prise Eleganz und schlichtem Purismus zeichnen die Tastatur für besonders viele Geschmäcker als den idealen Begleiter im Büro und Zuhause aus. Dank integrierter Metallplatte punktet das STREAM KEYBOARD trotz der schlanken Bauweise mit idealer Verwindungssteifigkeit und Stabilität. Auch die beiden Aufstellfüße und acht Gummipads auf der Unterseite sorgen im ein- und ausgeklappten Zustand für einen festen Stand.

Ein unvergleichliches Tippgefühl und kompromisslose Präzision stehen seit jeher mit der Scherentechnologie aus dem Hause CHERRY in Verbindung. Besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung auf die Lautstärke beim Tippen gelegt. Die Geräuschentwicklung konnte im Vergleich zum ohnehin leisen Vorgängermodell noch weiter reduziert werden. Dies macht die Tastatur zur ersten Wahl für Büros mit vielen Arbeitsplätzen oder wenn Sie gerne leise schreiben.

Unsere sorgfältige Materialauswahl sorgt dafür, dass sich die Buchstaben deutlich lesbar von den Tasten abheben und Sie ermüdungsfrei arbeiten können.

Die direkt in der Taste eingebauten Status-LEDs für CAPS LOCK, NUM- und SCROLL LOCK sind eine Besonderheit, die sonst nur in weit höheren Preisklassen verwendet werden. Die roten Status-LEDs zeigen Ihnen so z.B. auf den ersten Blick, ob die Feststelltaste gedrückt ist.

10 praktische Zusatztasten erleichtern die Arbeit im Office und für Multimedia-Anwendungen gleichermaßen. Darunter befinden sich sechs gängige Tasten zur Steuerung Ihres Multimedia Players. Zusätzlich ermöglicht Ihnen die Browser-, E-Mail und Taschenrechnerfunktion jederzeit einen unkomplizierten Zugriff auf häufig verwendete Befehle. Eine Sperren-Taste ermutigt den Benutzer sich vor dem Verlassen des Arbeitsplatzes auf Knopfdruck abzumelden. Dies ist vor allem im Büroumfeld von
unschätzbarem Wert.

Trotz dieser Zusatztasten werden keine separaten Treiber benötigt. Das STREAM KEYBOARD funktioniert per Plug&Play.

Gerade im Arbeitsumfeld ist die Einhaltung von Richtlinien, Qualitäts- und Umweltzielen obligatorisch. Auch für CHERRY gehören diese Ziele zur Unternehmensphilosophie. Wir haben uns daher erfolgreich um die Auszeichnung „Blauer Engel“ bemüht. Mit dem GS-Siegel „Geprüfte Sicherheit“ wird dem Produkt darüber hinaus die Einhaltung aller relevanten europäischen Richtlinien und Verordnungen bescheinigt, die mit dem Schutz der Gesundheit zu tun haben.

Suchen Sie einen zuverlässigen Begleiter, der Sie im Arbeitsalltag wie im Privaten nicht im Stich lässt? Das CHERRY STREAM KEYBOARD ist die perfekte Wahl.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
463 x 163 x 18 mm
Tastaturgewicht:
910 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
20 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Weiß
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Spritzwassergeschützt
Empfohlene Nutzung:
Büro
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Lebensdauer der Tastaturtasten:
20 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
10
Multimedia-Tasten:
Ja
Zertifizierung:
cURus VDE-GS CE FCC
Verpackungsbreite:
480 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
24 mm
Paketgewicht:
1100 g
Kabellänge:
1.8 m
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
378
pro Stück
€ 7,50*
ab € 14,86*
€ 19,48*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 15,05*
€ 19,74*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 15,00*
€ 19,74*
5 Tage
6
pro Stück
€ 8,00*
ab € 15,46*
€ 20,27*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,48*
€ 20,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.