Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KW 7100 MINI BT for MAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY KW 7100 MINI BT for MAC
CHERRY KW 7100 MINI BT for MAC
CHERRY KW 7100 MINI BT for MAC
CHERRY KW 7100 MINI BT for MAC
CHERRY KW 7100 MINI BT for MAC
CHERRY KW 7100 MINI BT for MAC
CHERRY KW 7100 MINI BT for MAC
CHERRY KW 7100 MINI BT for MAC
CHERRY KW 7100 MINI BT for MAC
CHERRY KW 7100 MINI BT for MAC
CHERRY KW 7100 MINI BT for MAC
CHERRY KW 7100 MINI BT for MAC
CHERRY KW 7100 MINI BT for MAC
Artikel-Nr.:
     C1305-JK-7110DE-25
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-7110DE-25
EAN/GTIN:
     4025112111143
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Kompaktes Multi-Device Keyboard mit MacLayout
Die CHERRY KW 7100 MINI BT FOR MAC ist eine platzsparende Bluetooth®-Tastatur mit Mac-Layout. Die kompakten Dimensionen, die Multi-Device-Funktionalität und eine eigene Transporttasche machen das Designkeyboard zu einem idealen Begleiter für mobile Anwender.

Die batteriebetriebene Tastatur bietet die Möglichkeit, bis zu drei verschiedene Geräte gleichzeitig über die drei Bluetooth® 5.1 Kanäle zu verbinden. Sobald die jeweilige Koppelung erfolgt ist, können Sie mit den Tasten F1, F2 und F3 problemlos zwischen den verbundenen Geräten wechseln. Dabei ist die Mac-Version mit nahezu jedem Bluetooth®-fähigen MAC OS, iPadOS bzw. iOS Geräten kompatibel.

Zurückgegriffen wird bei der CHERRY KW 7100 MINI BT FOR MAC auf die hauseigene CHERRY SX Scherenmechanik, die eine optimale Tippqualität und präzise Eingaben garantiert. Die konkav geformten Tasten ermöglichen ein ermüdungsfreies und geräuscharmes Tippen. Auch beim Thema Nachhaltigkeit überzeugen die langlebigen und abriebfesten Tasten.

Mit ihrem minimalistischen Design beansprucht die Office Tastatur nur wenig Platz und ist daher ideal für begrenzte Arbeitsflächen, egal ob am Schreibtisch, in der Uni oder im Zug. Ein zusätzlicher ergonomischer Vorteil des reduzierten Tastenlayouts ist, dass der Maus-Arm näher an die Tastatur heranrückt, was zu einer optimierten Schulterhaltung und Vorbeugung von Verspannungen führen kann. Auch der Schreibwinkel kann individuell angepasst werden, indem die integrierten Aufstellfüße ein- oder ausgeklappt werden.

Obwohl die CHERRY KW 7100 MINI BT FOR MAC eine Kompakttastatur ist, bietet sie zahlreiche Sonderfunktionen. Unter anderem können Bluetooth® Kanäle, Helligkeitssteuerung, Lautstärkeregelung und Multimediafunktionen wie Play/Pause und Titelauswahl durch einfache Tastenkombinationen aktiviert werden. Die FN-Taste kann sogar fixiert werden, um eine dauerhafte Nutzung der eigentlichen F-Tastenfunktion zu ermöglichen. In bestimmten Tasten sind Status-LEDs integriert, um auf einen Blick zu sehen, welche Sonderfunktionen aktiviert sind, welcher BT-Kanal aktuell genutzt wird und ob die Hochstelltaste aktiviert ist.

Die Tastatur kommt in einer vollständig plastikfreien Verpackung, die neben 2x AAA Lithium Batterien auch eine schwarze Transporttasche aus recyceltem Kunststoff enthält. Damit ist sie sicher und geschützt - perfekt für das mobile Arbeiten und Leben.

Die CHERRY KW 7100 MINI BT FOR MAC überzeugt mit einem kompakten Design, der Multi-Device-Funktionalität, den ergonomischen Vorteilen und der hochwertigen Tippqualität. Die kabellose MINI-Version präsentiert sich als ebenbürtige Alternative zur vollwertigen Fullsize-Tastatur mit gleicher Leistung und Funktionalität - lediglich ohne Nummernblock.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 85 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
295.49 x 129.03 x 15.86 mm
Tastaturgewicht:
430 g
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium
Energieverbrauch:
10 mA
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
iOS 16, iPadOS 17.1.1
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Tastatur-Stil:
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Material:
Metall, Kunststoff
LED-Anzeigen:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, China RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Haus
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
75%
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry SX
Physikalisches Layout:
ISO
Tastatur - Tastenanzahl:
78
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Unterstützung mehrerer Geräte:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Verpackungsbreite:
315 mm
Verpackungstiefe:
174 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
460 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.