Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KW 3000 Tastatur RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY KW 3000 Tastatur RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY KW 3000 Tastatur RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY KW 3000 Tastatur RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY KW 3000 Tastatur RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY KW 3000 Tastatur RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY KW 3000 Tastatur RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY KW 3000 Tastatur RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JK-3000FR-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-3000FR-2
EAN/GTIN:
     4025112109829
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Die kabellose Tastatur CHERRY KW 3000 kommt im bewährten Full-Size-Layout, was einen Cursor- und Nummernblock umfasst. Die Installation erfolgt schnell und unkompliziert per Plug & Play. Hierbei wird der beigelegte Nano-USB-Empfänger einfach in den USB-Anschluss des Endgeräts eingesteckt. Die kabellose 2,4-GHz-Technologie sorgt dabei für eine nahezu störungsfreie Verbindung und eine Reichweite von bis zu 10 Metern.
Die Computertastatur ist einfach und übersichtlich gestaltet: So haben neben den F1 - F12 Tasten auch noch vier Hotkeys für den schnellen Zugriff auf Taschenrechner, E-Mail, Browser und Sleep-Modus ihren eigenen Platz. Um weitere Tasten individuell zu belegen, kann die CHERRY KEYS Software kostenlos runtergeladen werden. Auch immer im Blick ist die Batteriestatus-Anzeige, die direkt über den Zusatztasten zu finden ist.
Die Tasten ermöglichen ein schnelles, präzises sowie lautloses Schreiben und sind dabei auch noch äußert langlebig. Mit einer beeindruckenden Lebensdauer von bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen ist die CHERRY KW 3000 definitiv ein langfristiges und zuverlässiges Computerzubehör.
Die GS-Zulassung garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit. Einen sicheren Stand auf dem Arbeitsplatz gewährleistet dafür die rutschfeste Unterseite der Tastatur – auch dann, wenn die beiden Standfüße ausgeklappt werden und die Tastatur in einer erhöhten Position verwendet wird.
Zusammenfassend bietet die kabellose CHERRY KW 3000 eine Vielzahl von Features, die sie zu einer sehr zuverlässigen Tastatur macht: Einfach zu installieren, benutzerfreundlich und langlebig.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 85 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
458 x 170 x 20 mm
Tastaturgewicht:
502 g
Energiequelle:
Akku
Produktfarbe:
Schwarz
Handgelenkauflage:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
C-TICK, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), GS mark, TUV, UKCA
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
AZERTY
Tastatursprache:
Französisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry LPK
Tastatur - Tastenanzahl:
109
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
4
Übertragungstechnik:
Kabellos
Frequenzband:
2.4 -2.4835 GHz
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H):
18 x 13 x 5 mm
Empfängergewicht:
1.5 g
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
474 mm
Verpackungstiefe:
205 mm
Verpackungshöhe:
26 mm
Paketgewicht:
702 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.