Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KC 6000 Slim Tastatur USB US Englisch Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY KC 6000 Slim Tastatur USB US Englisch Silber, Weiß
CHERRY KC 6000 Slim Tastatur USB US Englisch Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1305-JK-1600EU-1
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-1600EU-1
EAN/GTIN:
     4025112088636
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
tastatur cherry
Das CHERRY KC 6000 SLIM Keyboard überzeugt durch präzise Scherenmechanik, kompakte Abmessungen und modernes Trend-Design. Die robuste Tastatur mit integrierter Metall-Platte macht sich besonders gut auf dem Schreibtisch stilbewusster Anwender.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
440 x 130 x 15 mm
Tastaturgewicht:
660 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
45 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Silber, Weiß
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Status
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
110
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Zertifizierung:
cURus, CE, FCC
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
453 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
875 g
Kabellänge:
1.8 m
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.