Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KC 6000 SLIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY KC 6000 SLIM
CHERRY KC 6000 SLIM
CHERRY KC 6000 SLIM
CHERRY KC 6000 SLIM
CHERRY KC 6000 SLIM
CHERRY KC 6000 SLIM
CHERRY KC 6000 SLIM
CHERRY KC 6000 SLIM
Artikel-Nr.:
     C1305-JK-1600ES-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-1600ES-2
EAN/GTIN:
     4025112088551
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
tastatur cherry
Das CHERRY KC 6000 SLIM Keyboard überzeugt durch präzise Scherenmechanik, kompakte Abmessungen und modernes Trend-Design. Die robuste Tastatur mit integrierter Metall-Platte macht sich besonders gut auf dem Schreibtisch stilbewusster Anwender.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
440 x 130 x 15 mm
Tastaturgewicht:
660 g
Gewährleistungsfrist:
1 Jahr(e)
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
20 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Betriebsanleitung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
BSMI, CE, China RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Empfohlene Nutzung:
Heimbüro
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Scherenschalter
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Spanisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Physikalisches Layout:
ISO
Material der Tastenkappen:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tastatur - Tastenanzahl:
110
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Schlüsselfahrtstrecke:
2 mm
Verpackungsbreite:
453 mm
Verpackungstiefe:
169 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
879 g
USB-Stecker:
USB Typ-A
Kabellänge:
1.85 m
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.