Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KC 6000 SLIM Kabelgebundene Tastatur, Silber/ Weiß, USB (QWERTZ - DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY KC 6000 SLIM Kabelgebundene Tastatur, Silber/ Weiß, USB (QWERTZ - DE)
CHERRY KC 6000 SLIM Kabelgebundene Tastatur, Silber/ Weiß, USB (QWERTZ - DE)
CHERRY KC 6000 SLIM Kabelgebundene Tastatur, Silber/ Weiß, USB (QWERTZ - DE)
Artikel-Nr.:
     C1305-JK-1600DE-1
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-1600DE-1
EAN/GTIN:
     4025112088612
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
440 x 130 x 15 mm
Tastaturgewicht:
660 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
45 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Silber
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Zertifizierung:
cURus, CE, FCC
Verpackungsbreite:
453 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
875 g
Kabellänge:
1.8 m
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.