Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KC 6000 SLIM Tastatur USB Schweiz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY KC 6000 SLIM Tastatur USB Schweiz Schwarz
CHERRY KC 6000 SLIM Tastatur USB Schweiz Schwarz
CHERRY KC 6000 SLIM Tastatur USB Schweiz Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JK-1600CH-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-1600CH-2
EAN/GTIN:
     4025112088537
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
tastatur cherry
Das CHERRY KC 6000 SLIM Keyboard überzeugt durch präzise Scherenmechanik, kompakte Abmessungen und modernes Trend-Design. Die robuste Tastatur mit integrierter Metall-Platte macht sich besonders gut auf dem Schreibtisch stilbewusster Anwender.
Weitere Informationen:
Tastaturgewicht:
660 g
Energiequelle:
USB
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatursprache:
Schweiz
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 53,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.