Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KC 1068, Kabelgebundene versiegelte Tastatur, Weiß Grau (QWERTZ - DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY KC 1068, Kabelgebundene versiegelte Tastatur, Weiß Grau (QWERTZ - DE)
CHERRY KC 1068, Kabelgebundene versiegelte Tastatur, Weiß Grau (QWERTZ - DE)
Artikel-Nr.:
     C1305-JK-1068DE-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-1068DE-0
EAN/GTIN:
     4025112085178
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
CHERRY KC 1068 entspricht den Anforderungen der Schutzklasse IP68 und ist geschützt vor dem Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten. Sie bietet CHERRY Qualität in Design, Zuverlässigkeit und Funktionalität für alle hygienekritischen Bereiche. - IP68 geprüft - geschützt gegen das Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten (bis 1 m Tiefe) - Tastatur in verschweißter Schutzhülle für einfache Reinigung - Beständig gegen Wasser, Spülmittel, Diesel und die gängigsten Desinfektionsmittel - Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen - Ultraflach für optimalen Schreibkomfort – deutlich angenehmeres Tippen als bei herkömmlichen IP 68 Tastaturen - Flüsteranschlag – keine Lärmbelästigung durch Tippgeräusche etwa bei Vielschreibern
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716060
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 50 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
460 x 172 x 23 mm
Tastaturgewicht:
574 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
50 mA
Produktfarbe:
Grau
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
109
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Zertifizierung:
c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
475 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
28 mm
Paketgewicht:
746 g
Kabellänge:
1.8 m
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.