Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Stream Desktop Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY Stream Desktop Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY Stream Desktop Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-8500EU-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-8500EU-2
EAN/GTIN:
     4025112090806
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Die beste STREAM aller Zeiten, das beste Desktop Set aller Zeiten
Sie wollen auf Nummer sicher gehen? Ein Desktop-Set, das lange hält, super aussieht und Freude macht beim Tippen und Klicken? Hier ist es. Beim CHERRY STREAM DESKTOP wissen Sie, was Sie bekommen. Es ist neu und bewährt – gleichzeitig. Das CHERRY STREAM KEYBOARD wurde über viele Produktgenerationen zu absoluter Perfektion geführt. Und ist eine der meisterverkauften Tastauren weltweit. Die 2019 überarbeitete STREAM ist die beste STREAM aller Zeiten – die es nun auch als kabellose Variante mit einem passenden Partner gibt, der auf Augenhöhe spielt: die STREAM Mouse.

Zuverlässiges Dreamteam mit stimmigem Konzept
Mit diesem neuen kabellosen Duo liegen Sie garantiert richtig. Das Paar ergänzt sich in Design und Technologie. Denn wir haben dem STREAM Keyboard nicht irgendeine Maus an die Seite gestellt, sondern eine die äußerlich und innerlich dazu passt. Sie sieht genauso gut aus und ist ebenso flüsterleise beim Klicken wie das STREAM Keyboard. Außerdem sind beide zuverlässig, langlebig und dauerhaft. Egal, ob im Büro oder im Homeoffice. Sie sehen, das ist nicht irgendein Duo, sondern eines mit stimmigem Konzept.

Tippen mit Wohlfühlcharakter
Was macht ein Keyboard zu einem richtig guten Keyboard? Wenn es nicht nur gut aussieht, sondern sich auch beim Schreiben und schnellen Tippen gut anfühlt: ganz wenig Geräusche, punktgenauer Druckpunkt, optimales Schreibgefühl. Dank der hochwertigen und besonders präzisen CHERRY SX Scherentechnologie erleben Sie mit dem STREAM Keyboard das Tippen neu.

Genießen Sie den Klick der Stille.
Aller guten Dinge sind Sechs. Denn die STREAM Maus hat nicht drei, sondern sechs Tasten – und einen 3-stufig justierbaren DPI-Switch. Unter den Tasten sind Silent Switches eingebaut. Die sind so gewählt, dass der Silent Click ganz besonders leise ist. Damit die Maus ebenso ausgefeilt ist, wie ihr Keyboard Partner wurde auch die Ergonomie akribisch getestet. Groß oder klein, rechts oder links – die Maus passt in alle Hände.

So macht Vielschreiben Spaß …
Mit dem neuen CHERRY STREAM DESKTOP geht arbeiten leicht von den Fingern. Flache Tasten, genauer Anschlag, schneller tippen – und mehr schaffen. Die Tastatur ist perfekt für Vielschreiber, die Wert auf Schreibkomfort und angenehme Haptik legen.

Ein Set für alle Fälle: Hochwertig und langlebig
So verlässlich, wie Sie es gewohnt sind – dank der hohen CHERRY Qualitätsstandards gilt das für STREAM Mouse und Keyboard. Beide überzeugen neben Design und Technologie auch mit höchster Qualität. Die integrierte Metallplatte und die stabilen Stützfüße sorgen dafür, dass das Keyboard felsenfest auf Ihrem Tisch steht und nicht bei jeder Berührung verrutscht. Die Maus hat ihrerseits Idealgewicht: Sie liegt leicht und sicher in der Hand und lässt sich angenehm flüssig bewegen. Mit diesem Paar haben Sie lange Freude, denn es ist langlebig und hochwertig.

Innere Werte, die überzeugen
Auch in punkto Umweltfreundlichkeit liegt das STREAM Duo weit vorn und wurde es mit dem „Blauen Engel“ und dem GS-Siegel für „Geprüfte Sicherheit“ ausgezeichnet. Auch für uns bei CHERRY gehört der Schutz unserer Umwelt zur Unternehmensphilosophie. Daher sind wir stolz darauf, dass das CHERRY STREAM DESKTOP die Auszeichnung „Blauer Engel“ erhalten hat. Mit dem GS-Siegel „Geprüfte Sicherheit“ wird dem Produkt darüber hinaus die Einhaltung aller relevanten europäischen Richtlinien und Verordnungen bescheinigt, die mit dem Schutz der Gesundheit zu tun haben.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
462.2 x 165.8 x 34.1 mm
Tastaturgewicht:
925 g
Produktabmessungen (B x T x H):
116 x 64.7 x 37.7 mm
Mausgewicht:
115 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
rechts
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
2400 DPI
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Maus Batterietyp:
AA
Batterienanzahl (Maus):
1
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Energieverbrauch:
1.2 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Handgelenkauflage:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry SX
Tastatur - Tastenanzahl:
114
Lebensdauer der Tastaturtasten:
20 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil:
Niedriges Profil
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
10
Multimedia-Tasten:
Ja
Frequenzband:
2.400 - 2.4835 GHz
Zertifizierung:
CE UKCA FCC cULus Blauer Engel VDE-GS
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H):
19 x 14.5 x 6.5 mm
Empfängergewicht:
3 g
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
560 mm
Verpackungstiefe:
186 mm
Verpackungshöhe:
48 mm
Paketgewicht:
1360 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.