Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Gentix Desktop Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schweiz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY Gentix Desktop Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schweiz Schwarz
CHERRY Gentix Desktop Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schweiz Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-7000CH-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-7000CH-2
EAN/GTIN:
     4025112092015
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
456 x 170 x 21 mm
Tastaturgewicht:
875 g
Produktabmessungen (B x T x H):
111 x 69 x 35 mm
Mausgewicht:
92 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
rechts
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
2000 DPI
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Horizontal
Tastenfunktionen:
Hinten, DPI-Schalter
Maus Batterietyp:
AAA
Batterienanzahl (Maus):
2
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Energieverbrauch:
6 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Handgelenkauflage:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatursprache:
Schweiz
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
115
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
10
Multimedia-Tasten:
Ja
Frequenzband:
2.400 GHz - 2.4835 GHz
Receiver enthalten:
Ja
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H):
19 x 14 x 6 mm
Empfängergewicht:
2 g
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
545 mm
Verpackungstiefe:
205 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
1336 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.