Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-0800GB-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0800GB-2
EAN/GTIN:
     4025112083327
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
  • Optimiert für professionelle Anforderungen im Office-Betrieb (GS-Zulassung).
    - Kabelgebundene 3 Tasten-Maus mit Scrollrad.
    - Symmetrisches Design in Standardgröße - geeignet für Rechts- und Linkshänder.
    - Auflösung 1.200 dpi.
    - Flache, kabelgebundene Tastatur mit abriebfester Laserbeschriftung.
    - 4 Hotkeys (Taschenrechner, E-Mail, Browser, Sleep-Modus).
    - 3 blau leuchtende Status-LEDs.
    - Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen.
    - Plug & Play über je 1 USB-Anschluss für Tastatur und Maus.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
458 x 170 x 20 mm
Tastaturgewicht:
530 g
Produktabmessungen (B x T x H):
109 x 62 x 37 mm
Mausgewicht:
90 g
Maus enthalten:
Ja
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Farben der Beleuchtung:
Blau
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
50 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
UK Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
109
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
4
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Zertifizierung:
c-tick, UL, CE, FCC, TÜV-Süd/GS
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
546 mm
Verpackungstiefe:
198 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
896 g
Kabellänge:
1.8 m
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.