Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB Spanisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB Spanisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB Spanisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB Spanisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB Spanisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB Spanisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB Spanisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB Spanisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB Spanisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB Spanisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-0800ES-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0800ES-2
EAN/GTIN:
     4025112083303
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
  • Optimiert für professionelle Anforderungen im Office-Betrieb (GS-Zulassung)
    - Kabelgebundene 3 Tasten-Maus mit Scrollrad
    - Symmetrisches Design in Standardgröße - geeignet für Rechts- und Linkshänder
    - Auflösung 1.200 dpi
    - Flache, kabelgebundene Tastatur mit abriebfester Laserbeschriftung
    - 4 Hotkeys (Taschenrechner, E-Mail, Browser, Sleep-Modus)
    - 3 blau leuchtende Status-LEDs
    - Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen
    - Plug & Play über je 1 USB-Anschluss für Tastatur und Maus
    - Tastatur ausgezeichnet mit dem Blauen Engel
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
458 x 170 x 20 mm
Tastaturgewicht:
530 g
Produktabmessungen (B x T x H):
62 x 109 x 37 mm
Mausgewicht:
90 g
Maus enthalten:
Ja
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
50 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatursprache:
Spanisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
109
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
4
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Zertifizierung:
c-tick, UL, CE, FCC, TÜV-Süd/GS
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
546 mm
Verpackungstiefe:
198 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
596 g
Kabellänge:
1.8 m
Plug:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.