Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY DC 2000 Kabelgebundenes Desktopset, Schwarz, USB (QWERTZ - DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY DC 2000 Kabelgebundenes Desktopset, Schwarz, USB (QWERTZ - DE)
CHERRY DC 2000 Kabelgebundenes Desktopset, Schwarz, USB (QWERTZ - DE)
CHERRY DC 2000 Kabelgebundenes Desktopset, Schwarz, USB (QWERTZ - DE)
Artikel-Nr.:
     854-CHEDC2000B
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0800DE-2
EAN/GTIN:
     4025112083297
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
CHERRY DC 2000 fokussiert sich auf das Kerngeschäft: Die Büroarbeit. Mit Ausdauer, Präzision und Zuverlässigkeit ist dieses kabelgebundene Desktopset für alle Aufgaben im anspruchsvollen Büroalltag gerüstet.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
458 x 170 x 20 mm
Tastaturgewicht:
530 g
Produktabmessungen (B x T x H):
62 x 109 x 37 mm
Mausgewicht:
90 g
Maus enthalten:
Ja
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Farben der Beleuchtung:
Blau
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
50 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
109
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
4
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Zertifizierung:
c-tick, UL, CE, FCC, TÜV-Süd/GS
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
546 mm
Verpackungstiefe:
198 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
596 g
Kabellänge:
1.8 m
Plug:
Ja
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
3
pro Stück
€ 7,50*
ab € 12,59*
€ 15,79*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,69*
€ 15,93*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,70*
€ 15,97*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,84*
€ 16,10*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 12,83*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 12,59* pro Satz)
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.