Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY DW 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY DW 3000
CHERRY DW 3000
CHERRY DW 3000
CHERRY DW 3000
CHERRY DW 3000
CHERRY DW 3000
CHERRY DW 3000
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-0710HU-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0710HU-2
EAN/GTIN:
     4025112088476
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Das kabellose Desktop-Set CHERRY DW 3000 ist grundsolide CHERRY-Technologie mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Die flache, übersichtlich gestaltete Tastatur mit kurzhubigen Softkeys ermöglicht präzises, schnelles Schreiben bei minimaler Geräuschentwicklung. Zudem sind die Tastenbeschriftungen lasergraviert, was sie langlebig, verschleißfest und gut lesbar macht. Die optische 3-Tasten-Maus ist in Design und Technik auf die Tastatur abgestimmt und gleitet eindrucksvoll über die meisten Oberflächen. Das CHERRY DW 3000 ist für den professionellen Einsatz am Arbeitsplatz optimiert - in typischer CHERRY-Qualität: zuverlässig, leistungsstark und langlebig.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
458 x 170 x 20 mm
Tastaturgewicht:
502 g
Produktabmessungen (B x T x H):
109 x 62 x 37 mm
Mausgewicht:
85 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
1
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Energieverbrauch:
3 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Receiver enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, China RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, UKCA
Empfohlene Nutzung:
Heimbüro
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Ungarisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Physikalisches Layout:
ISO
Material der Tastenkappen:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tastatur - Tastenanzahl:
108
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
4
Frequenzband:
2.4 GHz
Kabellose Reichweite:
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.