Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY B.UNLIMITED AES Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
CHERRY B.UNLIMITED AES Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY B.UNLIMITED AES Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-0400DE-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0400DE-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
CHERRY B. UNLIMITED gewährleistet zuverlässige Energieversorgung durch aufladbare NiMH-Akkus und nachladen auch während des Betriebes. Für kabellose Freiheit zu Hause und am Arbeitsplatz - ohne Unterbrechung. - Ladefunktion über USB-Ladekabel für Tastatur und Maus - auch während des Betriebs - Hochwertige, vorgeladene NiMH-Akkus (sehr geringe Selbstentladung) - Störungsfreie, kabellose 2.4 GHz Technologie (ca.10 m Reichweite) - 3 Tasten-Maus: Infrarotsensor und umschaltbare Auflösung (1000/2000 dpi) - Betrieb mehrerer Desktops möglich (multiplatzfähig) - Einfache Installation; keine technischen Kenntnisse notwendig
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
460 x 165 x 15 mm
Tastaturgewicht:
883 g
Produktabmessungen (B x T x H):
115 x 60 x 35 mm
Mausgewicht:
145 g
Maus enthalten:
Ja
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
2000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
2
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Akku-/Batterietechnologie:
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batterietyp:
AA / AAA
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Eingabegerät:
Maustasten
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
109
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
Universal
Frequenzband:
2.4 - 2.483 GHz
Zertifizierung:
c-tick, UL, CE, FCC, TÜV/GS
Receiver enthalten:
Ja
Empfängerdimensionen (B x T x H):
42 x 18 x 8 mm
Empfängergewicht:
6 g
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
570 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
1304 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,69*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 96,60*
€ 114,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 93,79*
€ 111,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 84,63*
€ 100,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 83,73*
€ 99,64
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 72,69*
€ 86,50
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.