Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KW X ULP Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY KW X ULP Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY KW X ULP Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY KW X ULP Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY KW X ULP Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY KW X ULP Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-G8U-27000LTBDE-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G8U-27000LTBDE-2
EAN/GTIN:
     4025112098680
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Ultra flache High End Tastatur mit mechanischen Schaltern
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 85 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
440 x 133 x 20 mm
Tastaturgewicht:
640 g
Energiequelle:
Akku, USB
Wiederaufladbar:
Ja
Energieverbrauch:
500 mA
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA, CE
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB + RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry MX Low-Profile
Tastatur - Tastenanzahl:
111
Tastatur-Tastenprofil:
Niedriges Profil
Windows Tasten:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-C
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Verpackungsbreite:
460 mm
Verpackungstiefe:
176 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
933 g
Kabellänge:
1.5 m
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,92*
€ 210,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,18*
€ 203,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,84*
€ 197,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.