Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MV3.0 RGB Tastatur USB QWERTZ Deutsch Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY MV3.0 RGB Tastatur USB QWERTZ Deutsch Silber, Weiß
CHERRY MV3.0 RGB Tastatur USB QWERTZ Deutsch Silber, Weiß
CHERRY MV3.0 RGB Tastatur USB QWERTZ Deutsch Silber, Weiß
CHERRY MV3.0 RGB Tastatur USB QWERTZ Deutsch Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1305-G8B-26000LYADE-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G8B-26000LYADE-0
EAN/GTIN:
     4025112094880
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
Die mechanische Gaming-Tastatur CHERRY MV 3.0 – absolut schick, absolut stark in der Beleuchtung. Der Aufbau besticht mit einer eleganten Aluoberfläche und einem passiven, umlaufenden Lichtring. Zusammen mit den mechanischen CHERRY Viola Tasten lässt es die Tastatur unvergleichlich hell in RGB leuchten. Das Licht mit mehr als 16 Millionen Farben und zahlreichen Farbspielen wird zum absoluten Hingucker. Es lassen sich spektakuläre Beleuchtungseffekte konfigurieren, hinterlegen und einzelne Tasten beleuchten. Du kannst vorgefertigte Lichteffekte auswählen und konfigurieren oder dir deine Lichteffekte nach Wunsch selber zusammenstellen und abspeichern. Über die CHERRY Taste rufst du schnell und einfach die Gaming-Software auf, über welche du deine individuellen Tastatureinstellungen, Tastenbelegung und das Licht steuerst. Die mechanische CHERRY Viola Schalter mit V-Shape Kontaktsystem und zweistufigem, linearem Tastgefühl sind „Entwickelt und Made in Germany“. Das abnehmbare USB-C Kabel ermöglicht dir den problemlosen Einsatz deines privaten Wunschkabels. Die integrierten Aufstellfüße verschwinden entweder in der Tastatur für eine flache Position, oder erhöhen sie auf einen angenehmen Neigungswinkel. Full-N-Key-Rollover, Anti-Ghosting und die WIN-Key Sperre sowie abriebfeste Tastkappen bieten dir alles um stilsicher zu spielen oder zu arbeiten. Die CHERRY MV 3.0 – mit außergewöhnlicher Leuchtkraft, außergewöhnliches erreichen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
435 x 135 x 30 mm
Tastaturgewicht:
896 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
500 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Silber, Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Multi
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Aluminium
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry MV Viola
Material der Tastenkappen:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tastatur - Tastenanzahl:
110
Windows Tasten:
Ja
Überschlag:
N-Key-Rollover
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
455 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
1186 g
Kabellänge:
1.6 m
Anti-ghosting:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.