Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY STREAM 3.0 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY STREAM 3.0 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY STREAM 3.0 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY STREAM 3.0 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY STREAM 3.0 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY STREAM 3.0 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-G85-23200FR-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G85-23200FR-2
EAN/GTIN:
     4025112083204
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
ergonomische Tastatur
  • Dauerhaft abriebfeste Laserbeschriftung der Tastenkappen
    - Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
    - Spill resistant - unempfindlich gegen Spritzwasser
    - Plug & Play für einfache Inbetriebnahme ohne Software-Installation
    - Ultraflaches, ergonomisches Top-Design für ermüdungsfreies Arbeiten
    - Ultra silent. Flüsteranschlag für besonders geräuscharmes Schreiben.
    - 6 HotKeys zur komfortablen Steuerung der Lautstärke und der wichtigsten Funktionen für den Mediaplayer
    - Standard-Tastatur-Layout (inklusive Cursor- und Nummern-Block)
    - Blaue Status-LEDs
    - GS-Zulassung
    - Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
472 x 176 x 18 mm
Tastaturgewicht:
936 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
25 mA
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Auslaufsicher
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
AZERTY
Tastatursprache:
Französisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
111
Lebensdauer der Tastaturtasten:
20 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
6
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Zertifizierung:
cURus VDE GS c-tick VCCI CE FCC
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
485 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
1205 g
Kabellänge:
1.8 m
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tastatur cherry, ergonomische tastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.