Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G84-5500LUMCH-0 Tastatur USB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G84-5500LUMCH-0 Tastatur USB Grau
CHERRY G84-5500LUMCH-0 Tastatur USB Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-G84-5500LUMCH-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-5500LUMCH-0
EAN/GTIN:
     4025112072710
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
tastatur cherry
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
374 x 139 x 18 mm
Tastaturgewicht:
540 g
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur - Tastenanzahl:
89
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Kabellänge:
2.5 m
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.