Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY XS Trackball Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY XS Trackball Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
CHERRY XS Trackball Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
CHERRY XS Trackball Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
CHERRY XS Trackball Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-G84-5400LUMEU-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-5400LUMEU-0
EAN/GTIN:
     4025112071331
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Tastatur mit Trackball
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
374 x 139 x 20 mm
Tastaturgewicht:
540 g
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
500 DPI
Knopfanzahl:
2
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
35 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Eingabegerät:
Touchpad + Maustasten
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Tastatur - Tastenanzahl:
88
Lebensdauer der Tastaturtasten:
20 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Zertifizierung:
cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
393 mm
Verpackungstiefe:
196 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
670 g
Kabellänge:
2.5 m
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.