Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY XS G84-5400 TRACKBALL Kabelgebundene Tastatur, USB, Schwarz (QWERTZ - DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY XS G84-5400 TRACKBALL Kabelgebundene Tastatur, USB, Schwarz (QWERTZ - DE)
CHERRY XS G84-5400 TRACKBALL Kabelgebundene Tastatur, USB, Schwarz (QWERTZ - DE)
CHERRY XS G84-5400 TRACKBALL Kabelgebundene Tastatur, USB, Schwarz (QWERTZ - DE)
CHERRY XS G84-5400 TRACKBALL Kabelgebundene Tastatur, USB, Schwarz (QWERTZ - DE)
Artikel-Nr.:
     C1305-G84-5400LUMDE-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-5400LUMDE-2
EAN/GTIN:
     4025112071324
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Tastatur mit Trackball
Die Tastatur "XS Trackball Keyboard" (G84-5400) vereint komfortable Mauszeiger-Steuerung und kompakte Abmessungen. Mit Hilfe des optische Trackballs mit zwei Maustasten kann der Mauszeiger einfach und präzise gesteuert werden.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
374 x 20 x 139 mm
Tastaturgewicht:
540 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
35 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Eingabegerät:
Trackball + Maustasten
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Tastatur - Tastenanzahl:
89
Lebensdauer der Tastaturtasten:
20 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Zertifizierung:
cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI
Verpackungsbreite:
393 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Verpackungshöhe:
196 mm
Paketgewicht:
670 g
Kabellänge:
2.5 m
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.