Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY XS G84-5200 Tastatur USB + PS/2 QWERTY Englisch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY XS G84-5200 Tastatur USB + PS/2 QWERTY Englisch Grau
CHERRY XS G84-5200 Tastatur USB + PS/2 QWERTY Englisch Grau
CHERRY XS G84-5200 Tastatur USB + PS/2 QWERTY Englisch Grau
CHERRY XS G84-5200 Tastatur USB + PS/2 QWERTY Englisch Grau
CHERRY XS G84-5200 Tastatur USB + PS/2 QWERTY Englisch Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-G84-5200LCMEU-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-5200LCMEU-0
EAN/GTIN:
     4025112071010
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
tastatur cherry
Auf kleinstem Raum bietet die kompakte Tastatur "XS Complete" (G84-5200) ein vollständiges Tastaturlayout inklusive Nummern-Block an. Sie ist daher ideal für alle räumlich eingeschränkten Applikationen mit häufiger Zahleneingabe.

- Vollständiges Layout mit Numerik-Block. Ideal für Anwendungen mit häufiger Zahleneingabe
- Hohe Zuverlässigkeit und präzises Tastgefühl durch Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (Cherry ML-Technologie)
- Ideal für den Dauereinsatz durch die hohe Lebensdauer von über 20 Millionen Betätigungen je Einzeltaste
- Kompakte Abmessungen und sehr niedrige Gesamtbauhöhe, ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19"-Applikationen
- Einheitliche Abmessungen und Einbaumaße der kompletten XS-Produkt-Familie - die Tastatur kann passend zur jeweiligen Anwendung ausgewählt werden
- Niedriges Gewicht - für Einsatzfälle bei denen jedes Gramm zählt
- Plug & Play - Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
- Unterstützt Code Set 3 und UnifiedPOS
- Befestigungsoption für den festen Einbau
- Abnehmbare Aufstellfüße für die individuelle Einstellung der Tastatur-Neigung
- Frei programmierbare Tasten für mehr Zeitersparnis
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
374 x 18 x 139 mm
Tastaturgewicht:
550 g
Energiequelle:
PS/2, USB
Energieverbrauch:
25 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB + PS/2
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
103
Lebensdauer der Tastaturtasten:
20 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Zertifizierung:
cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI
Anschlussadapter enthalten:
USB-Buchse - PS / 2-Stecker
Verpackungsbreite:
393 mm
Verpackungstiefe:
33 mm
Verpackungshöhe:
196 mm
Paketgewicht:
680 g
Kabellänge:
2.5 m
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.