Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY XS Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY XS Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau
CHERRY XS Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau
CHERRY XS Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau
CHERRY XS Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau
CHERRY XS Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-G84-5200LCMDE-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-5200LCMDE-0
EAN/GTIN:
     4025112071126
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
tastatur cherry
Auf kleinstem Raum bietet die kompakte Tastatur "XS Complete" (G84-5200) ein vollständiges Tastaturlayout inklusive Nummern-Block an. Sie ist daher ideal für alle räumlich eingeschränkten Applikationen mit häufiger Zahleneingabe.

- Vollständiges Layout mit Numerik-Block. Ideal für Anwendungen mit häufiger Zahleneingabe
- Hohe Zuverlässigkeit und präzises Tastgefühl durch Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (Cherry ML-Technologie)
- Ideal für den Dauereinsatz durch die hohe Lebensdauer von über 20 Millionen Betätigungen je Einzeltaste
- Kompakte Abmessungen und sehr niedrige Gesamtbauhöhe, ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19"-Applikationen
- Einheitliche Abmessungen und Einbaumaße der kompletten XS-Produkt-Familie - die Tastatur kann passend zur jeweiligen Anwendung ausgewählt werden
- Niedriges Gewicht - für Einsatzfälle bei denen jedes Gramm zählt
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
374 x 139 x 18 mm
Tastaturgewicht:
550 g
Energieverbrauch:
25 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Haus
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
104
Lebensdauer der Tastaturtasten:
20 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Programmierbare Schnelltasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Zertifizierung:
cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI
Anschlussadapter enthalten:
USB-Buchse - PS / 2-Stecker
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
393 mm
Verpackungstiefe:
196 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
680 g
Kabellänge:
2.5 m
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 87,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.