Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G84-4700 Numerische Tastatur Universal USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G84-4700 Numerische Tastatur Universal USB Schwarz
CHERRY G84-4700 Numerische Tastatur Universal USB Schwarz
CHERRY G84-4700 Numerische Tastatur Universal USB Schwarz
CHERRY G84-4700 Numerische Tastatur Universal USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-G84-4700LUCFR-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4700LUCFR-2
EAN/GTIN:
     4025112063046
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Keypad
Weitere Informationen:
Energiequelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.75 m
Zertifizierung:
c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI
Warentarifnummer (HS):
84716060
Geräteschnittstelle:
USB
Zweck:
Universal
Tastatur - Tastenanzahl:
21
Tasten-Lebensdauer:
20 Millionen Zeichen
Plug:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Breite:
90 mm
Tiefe:
36 mm
Höhe:
132 mm
Gewicht:
185 g
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
45 mm
Verpackungshöhe:
185 mm
Paketgewicht:
270 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 65 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.