Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G84-4400 Tastatur PS/2 QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G84-4400 Tastatur PS/2 QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY G84-4400 Tastatur PS/2 QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY G84-4400 Tastatur PS/2 QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY G84-4400 Tastatur PS/2 QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY G84-4400 Tastatur PS/2 QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-G84-4400LPBEU-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4400LPBEU-2
EAN/GTIN:
     4025112062698
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Ultraflache Kompakttastatur mit integriertem Trackball

Es ist ein Pointing Device gefordert? Aus Platzgründen kann aber keine Extra-Maus eingesetzt werden? Dann empfiehlt sich die ultraflache Kompakttastatur mit integriertem Trackball. Sie ist hervorragend geeignet für 19-Zoll-Applikationen, Slime Line PCs und Notebooks.


Entscheidende Vorteile:

- zwei Funktionen in einem Gerät
- Integrierter, qualitativ hochwertiger 16 mm Trackball
- Platzsparend, geringes Gewicht
- Extra flache Einbauhöhe
- Tastenknöpfe im 18 mm Rastermaß
- LED-Indikatoren zur Anzeige der eingestellten Betriebsarten
- Tastenanzahl ohne Win-Tasten: 83 bzw. 84
- Mechanische Einzelmodule der Baureihe ML mit präzisem Tastgefühl
- Hohe Zuverlässigkeit durch Gold Crosspoint Kontakte
- Hohe Lebensdauer der Einzeltaste ca. 20 Mio. Betätigungen
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
370 x 139 x 19.6 mm
Tastaturgewicht:
563 g
Knopfanzahl:
2
Energiequelle:
USB
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
PS/2
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Eingabegerät:
Trackball
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
83
Lebensdauer der Tastaturtasten:
20 Millionen Zeichen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Zertifizierung:
c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
195 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
720 g
Kabellänge:
1.75 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.