Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G84-4100 Kompakte Kabelgebundene Tastatur, USB/PS2 Schwarz (QWERTZ - DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G84-4100 Kompakte Kabelgebundene Tastatur, USB/PS2 Schwarz (QWERTZ - DE)
CHERRY G84-4100 Kompakte Kabelgebundene Tastatur, USB/PS2 Schwarz (QWERTZ - DE)
CHERRY G84-4100 Kompakte Kabelgebundene Tastatur, USB/PS2 Schwarz (QWERTZ - DE)
CHERRY G84-4100 Kompakte Kabelgebundene Tastatur, USB/PS2 Schwarz (QWERTZ - DE)
CHERRY G84-4100 Kompakte Kabelgebundene Tastatur, USB/PS2 Schwarz (QWERTZ - DE)
Artikel-Nr.:
     C1305-G84-4100LCMDE-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4100LCMDE-2
EAN/GTIN:
     4025112062544
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Wer nur wenig Platz zur Verfügung hat und auf geringes Gewicht achten muss, ist mit dieser ultraflachen Kompakt-Tastatur gut beraten. Wie zum Beispiel bei Anwendungen im Bankwesen, in medizinischen Einrichtungen oder für portable Systeme. Auch 19-Zoll-Anwendungen werden abgedeckt. Diese Tastatur ist hervorragend geeignet für Slim Line PCs und Notebooks und lässt sich um den Numeric Block G84-4700 ideal ergänzen.

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (ML-Technologie)
- Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
- Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Betätigungsgefühl
- Minimaler Platzbedarf
- Geringes Gewicht
- Auch ohne „Windows®-Tasten“ lieferbar (83 Tasten)
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
282 x 132 x 26 mm
Tastaturgewicht:
400 g
Energieverbrauch:
16 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Mini
Tastatur - Tastenanzahl:
86
Lebensdauer der Tastaturtasten:
20 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Zertifizierung:
c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI
Anschlussadapter enthalten:
USB-Buchse - PS / 2-Stecker
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
315 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
500 g
Kabellänge:
1.75 m
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.