Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G83-6105LUNGB-0 Tastatur USB QWERTY Englisch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G83-6105LUNGB-0 Tastatur USB QWERTY Englisch Grau
CHERRY G83-6105LUNGB-0 Tastatur USB QWERTY Englisch Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-G83-6105LUNGB-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G83-6105LUNGB-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
  • Kompakte, kabelgebundene Standard-Tastatur
    - Leicht zu reinigende Tasten mit abriebfester Beschriftung
    - NTK-Technologie für angenehm weiche Tasten-Betätigung
    - Einheitliche Schaltcharakteristik (Elastomer-Tasten mit Membran-Kontaktschalter)
    - 20 Millionen Betätigungen je Einzeltaste
    - Recyclingfähig
    - USB- oder PS/2-Anschluss
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Tastaturgewicht:
662 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
16 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Paketgewicht:
810 g
Kabellänge:
1.75 m
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.