| |
|
| Artikel-Nr.: C1305-G83-6105LUNFR-2 Herst.-Nr.: G83-6105LUNFR-2 EAN/GTIN: 4025112028779 |
| |
|
| | |
| - Kompakte, kabelgebundene Standard-Tastatur
- Leicht zu reinigende Tasten mit abriebfester Beschriftung - NTK-Technologie für angenehm weiche Tasten-Betätigung - Einheitliche Schaltcharakteristik (Elastomer-Tasten mit Membran-Kontaktschalter) - 20 Millionen Betätigungen je Einzeltaste - Recyclingfähig - USB- oder PS/2-Anschluss
Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur: | 0 - 50 °C | Keyboard Abmessungen (BxTxH): | 458 x 170 x 42 mm | Tastaturgewicht: | 930 g | Kompatible Betriebssysteme: | Microsoft Windows XP | Warentarifnummer (HS): | 84716060 | Produktfarbe: | Schwarz | Geräteschnittstelle: | USB | Übertragungstechnik: | Kabelgebunden | Zertifizierung: | FCC, cURus, GS, CE, c-tick, GOST-R | Kabellänge: | 1.75 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |