Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G83-6105 Tastatur USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G83-6105 Tastatur USB Schwarz
CHERRY G83-6105 Tastatur USB Schwarz
CHERRY G83-6105 Tastatur USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-G83-6105LUNCH-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G83-6105LUNCH-2
EAN/GTIN:
     4025112047350
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
  • Kompakte, kabelgebundene Standard-Tastatur
    - Leicht zu reinigende Tasten mit abriebfester Beschriftung
    - NTK-Technologie für angenehm weiche Tasten-Betätigung
    - Einheitliche Schaltcharakteristik (Elastomer-Tasten mit Membran-Kontaktschalter)
    - 20 Millionen Betätigungen je Einzeltaste
    - Recyclingfähig
    - USB- oder PS/2-Anschluss.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
458 x 170 x 42 mm
Tastaturgewicht:
662 g
Anzahl:
1
Energieverbrauch:
16 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Kunststoff
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Lebensdauer der Tastaturtasten:
20 Millionen Zeichen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Zertifizierung:
cURus, VDE GS, c-tick, CE, FCC
Verpackungsbreite:
493 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Paketgewicht:
810 g
Kabellänge:
1.75 m
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.