| |
|
| Artikel-Nr.: C1305-G83-6105LUNCH-0 Herst.-Nr.: G83-6105LUNCH-0 EAN/GTIN: 4025112017308 |
| |
|
| | |
| Millionenfach praxisbewährt!
Nicht umsonst ist diese Tastatur schon seit Jahren eine der Zuverlässigsten und auch Erfolgreichsten auf dem Markt mit mehr als 30 Millionen zufriedenen Nutzern weltweit.
Entscheidende Vorteile: - NTK-Technologie (Elastomer-Tasten mit Membran-Kontaktschalter) - Platzsparende, kompakte Bauform - Langlebig und recyclingfähig - Angenehme Betätigungsart - Einheitliche Schaltcharakteristik - Abriebfeste Beschriftung der Tastkappen Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur: | 0 - 50 °C | Keyboard Abmessungen (BxTxH): | 458 x 170 x 42 mm | Tastaturgewicht: | 1140 g | Warentarifnummer (HS): | 84716060 | Produktfarbe: | Grau | Geräteschnittstelle: | USB | Tastaturaufbau: | QWERTY | Übertragungstechnik: | Kabelgebunden | Kabellänge: | 1.75 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |