Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G83-6104 Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G83-6104 Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
CHERRY G83-6104 Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-G83-6104LUNEU-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G83-6104LUNEU-0
EAN/GTIN:
     4041112010880
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
  • Kompakte, kabelgebundene Standard-Tastatur
    - Leicht zu reinigende Tasten mit abriebfester Beschriftung
    - NTK-Technologie für angenehm weiche Tasten-Betätigung
    - Einheitliche Schaltcharakteristik (Elastomer-Tasten mit Membran-Kontaktschalter)
    - 20 Millionen Betätigungen je Einzeltaste
    - Recyclingfähig
    - USB- oder PS/2-Anschluss
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
458 x 210 x 47 mm
Tastaturgewicht:
662 g
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
104
Lebensdauer der Tastaturtasten:
20 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Zertifizierung:
cURus, VDE GS, CE, FCC, c-tick
Verpackungsbreite:
493 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Paketgewicht:
810 g
Kabellänge:
1.75 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.