Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KC 200 MX Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY KC 200 MX Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Bronze
CHERRY KC 200 MX Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Bronze
CHERRY KC 200 MX Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Bronze
CHERRY KC 200 MX Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Bronze
CHERRY KC 200 MX Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Bronze
CHERRY KC 200 MX Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Bronze
CHERRY KC 200 MX Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Bronze
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-3950LHBDE-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3950LHBDE-2
EAN/GTIN:
     4025112107498
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Geräuschlose Tastatur
Zuverlässig. Minimalistisch. Mechanisch. Die KC 200 MX ist eine mechanische Tastatur mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis – für alle Benutzer, die hohe Qualität und modernes Design ohne unnötigen Schnickschnack zu schätzen wissen. Dabei sorgt eine eloxierte Metallplatte und die minimalistischen Abmessungen für einen einzigartig sauberen Look.

Minimalistisches mechanisches Keyboard mit eloxierter Aluminium-Oberfläche
Hochwertiges Design mit eloxierter Metallplatte, minimalistische Abmessungen sowie original CHERRY MX2A Schalter unter geformten Tastenkappen - diese mechanische Office-Tastatur kann sich sehen lassen. Auf der CHERRY KC 200 MX tippen Sie unübertroffen präzise und angenehm. Außerdem ist das kabelgebundene Keyboard mit vier Hotkeys sowie geschmackvollen weißen Status-LEDs ausgestattet - alles in allem eine hervorragende Wahl für Programmierer, Content Creator oder Gamer.

Stilvolles Design trifft auf hochwertige Verarbeitung
Was bei der CHERRY KC 200 MX sofort ins Auge fällt, ist die edle Aluminium-Oberfläche. Die Metallplatte verleiht dem Mechanical Keyboard nicht nur einen ästhetischen Look, sondern macht es zudem auch langlebig und robust. Die mechanische Office-Tastatur ist zudem mit weißen Status-LEDs in den CAPS LOCK-, SCROLL LOCK- und NUM LOCK-Tasten ausgestattet. So wissen Sie auf den ersten Blick, wenn eine dieser Tasten aktiviert ist. Die minimalistischen Abmessungen runden das Ganze sauber ab.

Aus MX wird MX2A: Geschmeidiges Tippgefühl und optimierte Akustik
Dürfen wir vorstellen: Unser neuer mechanischer Schalter CHERRY MX2A, der die aktuelle MX-Full-Size-Schalterreihe ersetzen wird. Jeder Aspekt des Schalters wurde mit gezielten Verbesserungen verfeinert, um ein unübertroffenes Betätigungserlebnis zu bieten. Wie sein Vorgänger wird auch der MX2A exklusiv in Deutschland hergestellt. Als neue Variante wird er jedoch mit werkseitig aufgebrachtem Premium-Schmiermittel versehen, erhält neu geformte Federn und zahlreiche andere Optimierungen. Der CHERRY MX2A verspricht eine sanftere Betätigung für ein reaktionsschnelleres und befriedigenderes Tipperlebnis, eine verbesserte Akustik für ein angenehmeres Klangprofil und - je nach gewählter Switch- Variante - eine garantierte Lebensdauer von mehr als 100 Millionen Betätigungen.

Praktische Zusatztasten & individuelle Tastenbelegung
Die mechanische Office-Tastatur ist mit vier zusätzlichen Tasten ausgestattet, die sich direkt über dem Nummernblock befinden. Diese nützlichen Zusatztasten bieten Ihnen einen Schnellzugriff auf die Taschenrechner-App sowie die Lautstärkeregelung. Den F-Tasten der CHERRY KC 200 MX können Sie eigene Shortcuts, Makros und mehr einfach selbst zuweisen. Dazu benötigen Sie lediglich unsere kostenlose CHERRY KEYS Software, mit der Sie die mechanische Büro-Tastatur perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
430 x 121 x 39 mm
Tastaturgewicht:
830 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
100 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Bronze
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Nachhaltigkeitszertifikate:
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KCC, RoHS, UKCA
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry MX Silent Red
Tastatur - Tastenanzahl:
109
Lebensdauer der Tastaturtasten:
50 Millionen Zeichen
Überschlag:
N-Key-Rollover
USB-Stecker:
USB Typ-A
Kabellänge:
1.6 m
Anti-ghosting:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.