Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MX 3.0S Wireless RGB Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY MX 3.0S Wireless RGB Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY MX 3.0S Wireless RGB Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY MX 3.0S Wireless RGB Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY MX 3.0S Wireless RGB Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-3872LXADE-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3872LXADE-2
EAN/GTIN:
     4025112108112
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 45 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
430 x 140 x 36 mm
Tastaturgewicht:
1025 g
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
1
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Wiederaufladbar:
Ja
Energieverbrauch:
500 mA
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Multi
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry MX Brown
Tastenkappen:
Doppelter Schuss
Material der Tastenkappen:
Polybutylene terephthalate (PBT)
Tastatur - Tastenanzahl:
110
Lebensdauer der Tastaturtasten:
100 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Überschlag:
N-Key-Rollover
Frequenzband:
2.4 GHz
Eingebautes memory:
Ja
Eingebauter Speicherkapazität:
128 KB
Bluetooth-Version:
5.2
Receiver enthalten:
Ja
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Paketgewicht:
2197 g
Kabellose Reichweite:
10 m
USB-Stecker:
USB Typ-A
Anti-ghosting:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.