Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MX-LP 2.1 Compact Wireless Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY MX-LP 2.1 Compact Wireless Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY MX-LP 2.1 Compact Wireless Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY MX-LP 2.1 Compact Wireless Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY MX-LP 2.1 Compact Wireless Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY MX-LP 2.1 Compact Wireless Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY MX-LP 2.1 Compact Wireless Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-3860LVADE-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3860LVADE-2
EAN/GTIN:
     4025112106798
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 45 °C
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
1
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Wiederaufladbar:
Ja
Energieverbrauch:
500 mA
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Multi
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
65%
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry MX Low-Profile Speed
Material der Tastenkappen:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tastatur - Tastenanzahl:
69
Lebensdauer der Tastaturtasten:
100 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil:
Niedriges Profil
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Überschlag:
N-Key-Rollover
Frequenzband:
2.4 GHz
Eingebautes memory:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Receiver enthalten:
Ja
Kabellose Reichweite:
10 m
USB-Stecker:
USB Typ-C
Kabellänge:
1.6 m
Anti-ghosting:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.