Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-3833LWBUS-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3833LWBUS-2
EAN/GTIN:
     840183605902
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
Das Original, nur kleiner: Die CHERRY G80-3000N TKL ist eine klassische, kabelgebundene Tastatur im reduzierten Tastenlayout für mehr Platz auf dem Schreibtisch. Ein moderner Klassiker, der alle zeitgemäßen Ansprüche auch als Ten-Key-Less-Version erfüllt. Die erste Version der G80-3000 erschien bereits in den 1980er Jahren und wird noch bis heute produziert. Die neue G80-3000N TKL baut auf dieser Legende auf. Die klassischen Tastenkappen haben immer noch die gleiche Form und das gleiche Tippgefühl - warum ändern was bereits perfekt ist? Völlig neu dagegen ist das schlankere und stark verkleinerte Gehäuse, die RGB Beleuchtung und modernste Elektronik.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
335 x 130 x 38 mm
Tastaturgewicht:
664 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
500 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Multi
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry MX Silent Red
Tastatur - Tastenanzahl:
87
Überschlag:
N-Key-Rollover
Zertifizierung:
CE FCC KCC China RoHS BSMI UKCA
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
903 g
Kabellänge:
1.8 m
Anti-ghosting:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.