Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MX 2.0S RGB Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY MX 2.0S RGB Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
CHERRY MX 2.0S RGB Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
CHERRY MX 2.0S RGB Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
CHERRY MX 2.0S RGB Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
CHERRY MX 2.0S RGB Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-3821LYADE-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3821LYADE-0
EAN/GTIN:
     4025112103087
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
Die CHERRY MX 2.0S - der sachliche Tastaturklassiker mit allem was du zum Spielen brauchst. Das deutsche, durchgängige Design fokussiert auf die reine Funktion, basierend auf der Bauhaus-Idee. Designed durch Prof. Peter Raab, Dozent an der Hochschule Coburg optimiert sich das Aussen und das Innen. Das Innenleben ist mit der bewährten mechanischen CHERRY MX-Technologie ausgeführt, wählbar zwischen vier Schaltcharakteristiken. Spezielle Gold-Crosspoint-Kontakte garantieren dauerhaft sichere Kontaktleistung, vorbildliche Rückmeldung und Reaktionsgeschwindigkeit. Mehrfachmechaniken unter jeder Taste sorgen für ein einheitliches Tastgefühl. Modellabhängig unbeleuchtet oder mit eindrucksvoller RGB-Beleuchtung in über 16 Millionen Farben. Zahlreiche Farbspiele, Beleuchtungsmodi oder Tastenbelegungen sind über die kostenlose Cherry Gaming-Software zu steuern. Für mehr Komfort gibt es eine abgestimmte Handballenauflage als Zubehör. Qualitätvolle Verarbeitung mit abriebfesten Tastkappen bringen dir dauerhafte Zuverlässigkeit im Spiel, Zuhause und am Arbeitsplatz.

Zum Spielen gemacht – sachlich, moderne Tastatur mit MX-Technologie
Fokussiert auf das, was du zum Spielen brauchst: Bei der kabelgebundenen CHERRY MX 2.0S Tastatur dreht sich alles um Funktionalität. Hochwertige Materialien gepaart mit der bewährten CHERRY MX Technologie vereinen sich zu einem mechanischen Gaming-Keyboard im zeitlosen, minimalistischen Look - designed in Germany. Je nach Modell gibt’s die MX 2.0S in Schwarz oder Weiß, unbeleuchtet oder mit eindrucksvoller RGB-Beleuchtung. Bei der Schaltcharakteristik kannst du zwischen fünf verschiedenen original CHERRY MX Switches wählen und dir deine Tastatur so zusammenstellen, wie du sie für deinen Spielstil brauchst: Step up your game mit der CHERRY MX 2.0S!

Schlichtes und funktionelles Design
Die CHERRY MX 2.0S Tastatur zeichnet sich durch eine reduzierte, sachliche Formgebung und ein geradliniges Design aus. In der Award-Kategorie „Excellent Product Design“ in der Unterkategorie „Computer and Communication“ wurde das Gaming-Keyboard 2021 sogar mit dem German Design Award „Special Mention“ ausgezeichnet. Im Fokus steht die reine Funktion, basierend auf der sogenannten „Bauhaus-Idee“.
Entworfen wurde der sachliche Tastaturklassiker von Prof. Peter Raab, Dozent an der Hochschule Coburg. Getreu den Bauhaus-Designprinzipien ist dabei eine perfekte, optimierte Verbindung zwischen dem Inneren und dem Äußeren der Tastatur entstanden. Die CHERRY MX 2.0S verfügt über extrem kleine Einfassungen für ein schlankes und modernes Aussehen mit klaren Linien und ohne unnötigen Schnickschnack. Die abriebfesten Tastenkappen sorgen dafür, dass Beschriftung der Tasten auch nach Jahren im Einsatz gut lesbar bleibt.
Den Neigungswinkel der modernen MX Gaming-Tastatur kannst du mit den ausklappbaren Füßen anpassen. Um deine Handgelenke bei langen und intensiven Gaming-Sessions zu entlasten, holst du dir die passende CHERRY AC 2.3 Handballenauflage als perfekte Ergänzung zu deinem CHERRY MX 2.0S Keyboard.

RGB-Beleuchtung in über 16 Millionen Farben: Individuell anpassbar
Hol‘ dir die CHERRY MX 2.0S Tastatur entweder mit einem tiefschwarzen Gehäuse und dunklen Tasten oder in strahlendem Weiß - je nachdem, was besser zu deinem Gaming-Setup passt. Zusätzlich hast du die Wahl zwischen zwei verschiedenen Beleuchtungsvarianten: Die eher unaufdringliche Standardversion ohne Tastenbeleuchtung oder die auffällige RGB-Version mit über 16 Millionen Farben. Zahlreiche Farbspiele, Beleuchtungsmodi oder Tastenbelegungen kannst du super easy über die kostenlose CHERRY UTILITY Software steuern.

Hochwertiges Innenleben: Unsere original CHERRY MX Schalter
Damit du in jeder Situation die optimale Leistung erzielst, setzt die MX 2.0S auf unsere hauseigenen MX Switches. Die CHERRY Tastatur mit Kabel ist in fünf Schalter-Varianten erhältlich, von denen jeder leicht unterschiedliche Eigenschaften aufweist. Ein spürbares Feedback ohne Klick erreichst du z. B. mit dem MX BROWN. Du magst es lieber leichtgängig und leise? Dann sollte der CHERRY MX SILENT RED deine Tastatur zieren. Verschaffe dir hier einen Überblick und such‘ dir genau den Switch aus, der am besten zu deinem Spielstil passt:

Moderne Funktionen für dein Gaming-Erlebnis
Egal ob du dich für den MX BLACK, MX RED oder CHERRY MX BROWN bei deiner Tastatur entscheidest: Die patentierte Gold-Crosspoint-Technologie von CHERRY garantiert dir unabhängig vom gewählten Schalter eine dauerhaft sichere Kontaktleistung, eine vorbildliche Rückmeldung sowie eine einwandfreie Reaktionsgeschwindigkeit. Mehrfachmechaniken unter jeder Taste sorgen für ein einheitliches Tastgefühl. Zudem kann die CHERRY MX 2.0S Tastatur mit allen nützlichen Funktionen aufwarten, die du dir von einem modernen Gaming-Keyboard erwartest: Full-N-Key-Rollover stellt sicher, dass alle Tasten gleichzeitig gedrückt und ausgelesen werden können. Fehleingaben werden durch Anti-Ghosting vermieden. Mit der WIN-Key Sperre verhinderst du versehentlich ausgeführte Windows-Befehle, wenn du gerade mitten im Spiel bist. Die CHERRY-Taste verschafft dir mit nur einem Tastendruck Zugriff auf die CHERRY Webseite und die CHERRY UTILITY Software, mit der du unter anderem Einstellungen an der RGB-Beleuchtung vornehmen kannst.

Die CHERRY MX 2.0S Tastatur ist schlicht und kommt komplett ohne unnötigen Schnickschnack aus. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Funktionalität. Wenn du dir ein qualitativ hochwertiges Produkt mit original CHERRY MX Switches und allen Vorzügen eines guten Gaming-Keyboards wünschst, hast du mit der MX 2.0S eine Tastatur gefunden, auf die du dich jederzeit verlassen kannst: im Spiel, im Büro und zu Hause.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
428 x 145 x 40 mm
Tastaturgewicht:
785 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
500 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Multi
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry MX Red
Material der Tastenkappen:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tastatur - Tastenanzahl:
110
Überschlag:
N-Key-Rollover
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
482 mm
Verpackungstiefe:
145 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
980 g
Kabellänge:
1.8 m
Anti-ghosting:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.