Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MX 2.0S RGB Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY MX 2.0S RGB Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
CHERRY MX 2.0S RGB Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
CHERRY MX 2.0S RGB Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
CHERRY MX 2.0S RGB Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
CHERRY MX 2.0S RGB Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-3821LSADE-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3821LSADE-0
EAN/GTIN:
     4025112103049
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
Die CHERRY MX 2.0S - der sachliche Tastaturklassiker mit allem was du zum Spielen brauchst. Das deutsche, durchgängige Design fokussiert auf die reine Funktion, basierend auf der Bauhaus-Idee. Designed durch Prof. Peter Raab, Dozent an der Hochschule Coburg optimiert sich das Aussen und das Innen. Das Innenleben ist mit der bewährten mechanischen CHERRY MX-Technologie ausgeführt, wählbar zwischen vier Schaltcharakteristiken. Spezielle Gold-Crosspoint-Kontakte garantieren dauerhaft sichere Kontaktleistung, vorbildliche Rückmeldung und Reaktionsgeschwindigkeit. Mehrfachmechaniken unter jeder Taste sorgen für ein einheitliches Tastgefühl. Modellabhängig unbeleuchtet oder mit eindrucksvoller RGB-Beleuchtung in über 16 Millionen Farben. Zahlreiche Farbspiele, Beleuchtungsmodi oder Tastenbelegungen sind über die kostenlose Cherry Gaming-Software zu steuern. Für mehr Komfort gibt es eine abgestimmte Handballenauflage als Zubehör. Qualitätvolle Verarbeitung mit abriebfesten Tastkappen bringen dir dauerhafte Zuverlässigkeit im Spiel, Zuhause und am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
428 x 145 x 40 mm
Tastaturgewicht:
785 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
500 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Multi
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA, CE
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry MX Blue
Material der Tastenkappen:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tastatur - Tastenanzahl:
110
Überschlag:
N-Key-Rollover
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
482 mm
Verpackungstiefe:
145 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
980 g
Kabellänge:
1.8 m
Anti-ghosting:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.