Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Standard PC keyboard G80-3000 USB, PS-2 Tastatur USB + PS/2 QWERTY Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY Standard PC keyboard G80-3000 USB, PS-2 Tastatur USB + PS/2 QWERTY Schwarz
CHERRY Standard PC keyboard G80-3000 USB, PS-2 Tastatur USB + PS/2 QWERTY Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-3000LSCEU-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3000LSCEU-2
EAN/GTIN:
     4025112067020
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
tastatur cherry
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
470 x 195 x 44 mm
Tastaturgewicht:
1400 g
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Geräteschnittstelle:
USB + PS/2
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Kabellänge:
1.75 m
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,15*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 90 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 225 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 450 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.