Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G80-3000 Blaue SWITCH Kabelgebundene Tastatur, Schwarz, USB/PS2 (QWERTZ - DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G80-3000 Blaue SWITCH Kabelgebundene Tastatur, Schwarz, USB/PS2 (QWERTZ - DE)
CHERRY G80-3000 Blaue SWITCH Kabelgebundene Tastatur, Schwarz, USB/PS2 (QWERTZ - DE)
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-3000LSCDE-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3000LSCDE-2
EAN/GTIN:
     4025112063381
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
  • Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX-Technologie)
    - Codeset 3 Unterstützung (nur PS/2 Anschluss) z.B. für Unix Rechner
    - Perfektes Tastgefühl
    - Qualitativ hochwertige Tastatur für hohe Schreibleistung und höchste Ansprüche
    - Sehr hohe Lebensdauer der Einzeltasten
    - PC und Mac kompatibel durch USB Anschluss
    - inkl. Adapter für PS/2 Schnittstelle
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
470 x 195 x 44 mm
Tastaturgewicht:
935 g
Energieverbrauch:
15 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Geräteschnittstelle:
USB + PS/2
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Zertifizierung:
cURus VDE GS c-tick VCCI CE FCC BSMI
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
500 x 255 x 50 mm
Paketgewicht:
1150 g
Kabellänge:
1.75 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.