Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G80-3000 Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G80-3000 Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
CHERRY G80-3000 Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
CHERRY G80-3000 Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
CHERRY G80-3000 Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
CHERRY G80-3000 Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-3000LPCEU-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3000LPCEU-0
EAN/GTIN:
     4025112058585
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
tastatur cherry
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
470 x 195 x 44 mm
Tastaturgewicht:
935 g
Energieverbrauch:
15 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry MX Black
Tastatur - Tastenanzahl:
104
Lebensdauer der Tastaturtasten:
50 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Zertifizierung:
cURus, VDE GS, c-tick, VCCI, CE, FCC, BSMI
Anschlussadapter enthalten:
USB-Buchse - PS / 2-Stecker
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
500 mm
Verpackungstiefe:
255 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
1150 g
Kabellänge:
1.75 m
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.